絞り込み
ブランド
- MASTER AIR
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
MASTER AIR
MASTER AIRのページです。MASTER AIRは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 アバント |
|---|---|
| 設立 | 2007/09/01 |
| 所在地 | 〒277-0861 千葉県柏市高田224 |

カッティングホイール
MASTER AIR(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(5枚)当日出荷適合機種11030 ミニミニカットオフツール2"、18030 ミニミニカットオフツール2"、11050 ミニミニカットオフツール3"、18040 ミニミニカットオフツール3"、11070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"、18070 ミニミニロングシャフトカットオフツール3"厚さ(mm)1穴径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
フラットイレーサーパッド
MASTER AIR(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
ギア型イレーサーパッド
MASTER AIR(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール
MASTER AIR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)全長(mm)110質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26コレットサイズ(mm)6排気方式後方排気適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8エアー入口1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール
MASTER AIR(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台欠品中ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26推奨ホース径(mm)内径4.8以上コンプレッサー3相200V 2.2kW以上排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ
MASTER AIR¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
3/4"ツインハンマー インパクトレンチ
MASTER AIR¥37,980税込¥41,7781台当日出荷全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!全長(mm)177質量(kg)2.5差込角(mm)3/4(19)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350回転数無負荷/7200rpmRoHS指令(10物質対応)対応
ストリッピングツール
MASTER AIR¥13,980税込¥15,3781台当日出荷パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!仕様ギア型イレイサーパッド付き全長(mm)195質量(kg)1.13寸法(パッドネジ)5/16-24穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニストレートドリル
MASTER AIR(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニアングルグラインダー専用砥石
MASTER AIR(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台13日以内出荷全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応