絞り込み
ブランド
- MASTER AIR
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,413)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(982)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(950)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
特価

ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
フラットイレーサーパッド
MASTER AIR(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
ギア型イレーサーパッド
MASTER AIR(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール
MASTER AIR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)全長(mm)110質量(kg)0.3使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上コレットサイズ(mm)6排気方式後方排気適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8エアー入口1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール
MASTER AIR(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本全長(mm)101質量(kg)0.4推奨ホース径(mm)内径4.8以上コンプレッサー3相200V 2.2kW以上排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ
MASTER AIR¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
ミニミニアングルグラインダー専用砥石
MASTER AIR(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
3/4"ツインハンマー インパクトレンチ
MASTER AIR¥37,980税込¥41,7781台欠品中全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350全長(mm)177質量(kg)2.5差込角(mm)3/4(19)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)回転数無負荷/7200rpmRoHS指令(10物質対応)対応
ストリッピングツール
MASTER AIR¥13,980税込¥15,3781台当日出荷パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800空気消費量(m3/min)0.41仕様ギア型イレイサーパッド付き全長(mm)195質量(kg)1.13寸法(パッドネジ)5/16-24穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5使用空気圧力(MPa)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール
MASTER AIR(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール
MASTER AIR(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
ミニミニストレートドリル
MASTER AIR(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台13日以内出荷全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応