カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(94)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 自動車用品(39,657)
- トラック用品(169,847)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 日本特殊塗料
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(93)
- 以上(93)
- 以上(94)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,609)
- 10,000-50,000円(69,088)
- 50,000-100,000円(29,025)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

FRP用洗浄液
日本特殊塗料¥1,998~税込¥2,198~1缶(500mL)ほか当日出荷ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。成分有機溶剤(アセトン・メタノール)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
防音一番オトナシート
日本特殊塗料(80件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(5枚)当日出荷日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×400×厚1.5
FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)
日本特殊塗料(24件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1缶(0.5kg)ほか当日出荷ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー色あめ色希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐衝撃、耐水性、耐食性危険物の性状非水溶性
プルーフロンC-200専用トップコート
日本特殊塗料(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分水性アクリル主な用途ベランダ、バルコニー、屋上希釈剤不要乾燥時間(時間)12以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性トップコート、防水
強力防水一番(浸透性防水材)
日本特殊塗料(19件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(3kg)ほか4日以内出荷から10日以内出荷さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤色クリヤー主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水危険物の性状非水溶性
防音くん オトナシートマグネット
日本特殊塗料(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(4枚)当日出荷鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
ユータック E-30N 夏用セット
日本特殊塗料¥17,980~税込¥19,778~1セット(6kg)ほか3日以内出荷エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が。ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。用途用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番
日本特殊塗料¥1,998税込¥2,1981缶(300mL)当日出荷透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料。 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤色クリア品名ラッカー塗り面積(m2)1~2(1回塗り)本体サイズ(mm)径63X高さ180主な用途ガラス危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時)危険物の性状非水溶性
ユータックE-30Nローラー用
日本特殊塗料(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(15kg)ほか3日以内出荷エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度82主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途コンクリート床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
FRPガラスマット#450
日本特殊塗料(8件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
プルーフロンC-200専用プライマー
日本特殊塗料(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(0.7L)ほか4日以内出荷日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に成分ウレタンゴム系主な用途ベランダ、バルコニー、屋上希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)6~12使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
ユータックECプライマー
日本特殊塗料¥9,998税込¥10,9981缶5日以内出荷2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プルーフロンC-200DX
日本特殊塗料(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(9kg)ほか4日以内出荷1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に仕様薄め液不要成分1液湿気硬化型ウレタン乾燥時間(時間)24時間以上使用場所屋外危険物の類別非危険物
FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)
日本特殊塗料(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか当日出荷から6日以内出荷ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー適合【硬化剤】注文コード:21001304色透明危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プルーフロンGRトップ(2液型)
日本特殊塗料(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(6kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分2液型ウレタン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユータックE-30N
日本特殊塗料(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(15kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、耐摩耗、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
プルーフロンプライマーS
日本特殊塗料¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)ほか3日以内出荷ウレタン塗膜防水システム用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...