10ページ目:

2,409件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1500/5段/直進安定金具付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1500/5段/直進安定金具付)サカエ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (1.37MB)
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段/直進安定金具付) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段/直進安定金具付)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (1.37MB)
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1080/3段)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/3段) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/3段)サカエ
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/2段) サカエCSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/2段)サカエ
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
CSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) サカエCSパールワゴン(中量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付)サカエ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (1.37MB)
CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段)サカエ
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量高さ調整作業台 ダークグレー (TKS/200kg/ポリエステル天板/H740~940) サカエ軽量高さ調整作業台 ダークグレー (TKS/200kg/ポリエステル天板/H740~940)サカエ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
軽量高さ調整作業台(TKK6/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H600~800) サカエ軽量高さ調整作業台(TKK6/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H600~800)サカエ
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
高さ600~800mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H900/固定式)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H900/固定式)サカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
棚用滑り止め・吸収マット サカエ棚用滑り止め・吸収マットサカエ
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷
スチールラックの棚板の滑り止めや吸収マットとして使用できます。棚板間口サイズでカットしてお使い下さい。油や水を吸収するので汚れ対策ができます。棚板のキズ防止・保護にお使い下さい。
厚さ(mm)3長さ(m)10
中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー) サカエ中軽量棚NEW型 単体(ホワイトグレー)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレータイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
ラークラック150kg (アイボリー) 単体タイプ サカエラークラック150kg (アイボリー) 単体タイプサカエ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリータイプ単体棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
ピッキングカート サカエピッキングカートサカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き!
寸法(mm)(サイドテーブル)340×230ハンドル高さ(mm)956ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)(本体)100、(サイドテーブル)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽中量棚NDW型用オプション棚板セット サカエ軽中量棚NDW型用オプション棚板セットサカエ
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
軽中量棚ND型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
均等積載量(kg/段)150色(本体)ホワイトグレー
アルミフラットキャリー サカエアルミフラットキャリーサカエ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
物置ボード サカエ物置ボードサカエ
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(キャスター)ハードゴム天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~1040) サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~1040)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター) サカエ中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
ピッチ50mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター) サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)サカエ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適しています
ピッチ25mmピッチ段替え可能
パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ) サカエパネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ)サカエ
95,980税込105,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
作業台用転倒防止金具 サカエ作業台用転倒防止金具サカエ
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具です。
用途作業台用転倒防止金具。取付可能作業台:SEL・KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・CS・KTD・DSK・CP・TKK・TCK・TKS・TCP付属品固定金具2個、ロックナット4個付アズワン品番64-5296-71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.03MB)取扱説明書(0.61MB)
遮光スクリーン(移動式) サカエ遮光スクリーン(移動式)サカエ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。 溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場にグリーン購入法適合仕様組立式ねじ径【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25材質(キャスター)エラストマー材質(シート)塩ビキャスター径(Φmm)50全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用改正RoHS10物質対応帯電防止マット サカエ作業台用改正RoHS10物質対応帯電防止マットサカエ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
改正RoHS指令対応のサカエリュームを使用した作業台オプションマット。 製品製造途中での制限物質混入対策に力を発揮します!
用途電機・電子部品メーカー・通信機器製造工場・玩具製造工場・医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマット高さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
運搬台車用部品 サカエ運搬台車用部品サカエ
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
SCR-800用オプション取手取り付け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
スクラップ台車 サカエスクラップ台車サカエ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
製造過程で出る、スクラップ専用台車
用途工作機械横で。質量(kg)27ダークグレー高さ(mm)674奥行(mm)800容量(L)100間口(mm)500積載荷重(kg)250キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)アズワン品番64-5308-71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)サカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレスサポートテーブル サカエステンレスサポートテーブルサカエ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様) サカエステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)サカエ
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.53MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
四角ペンフック(大) サカエ四角ペンフック(大)サカエ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合共用パネル許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)80×80×92
ツーリング オプションホルダー サカエツーリング オプションホルダーサカエ
459税込505
1個
当日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式) サカエ折りたたみ式小型作業台(TTS/50kg/ポリエステル天板/H900/折りたたみ式)サカエ
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。 収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。ダークグレーキャスター75Φゴム車天板厚さ(mm)21アズワン品番64-5296-81折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図グリーン購入法適合
コーナーパッド サカエコーナーパッドサカエ
449税込494
1個
当日出荷
作業台キャビネット用オプション 接触した時、衝撃をやわらげます。
用途作業時の安全対策にアズワン品番64-5296-72RoHS指令(10物質対応)対応
ワークライト(LEDライト) サカエワークライト(LEDライト)サカエ
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
適合W900mm高さ(mm)760~1340間口(mm)895奥行(mm)350仕様組立式質量(kg)9アイボリー消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで関連資料寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応)サカエ
18,980税込20,878
1枚
翌日出荷
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。グリーン種類RoHS指令対応サカエリューム天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
軽量用天板 サカエ軽量用天板サカエ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
種類サカエリューム天板色(天板)ダークグレー天板厚さ(mm)21