カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サカエ
- 10ページ目
10ページ目: サカエのすべての商品

ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)
サカエ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RKラック側面プレート
サカエ¥2,898~税込¥3,188~1枚翌日出荷側面からの収納物の落下を防ぎ、大きな荷物もしっかりガード。50mmピッチで自由な高さに調整可能です。色ダークグレー高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
改正RoHS10物質対応サカエリュームマット
サカエ¥3,998~税込¥4,398~1枚翌日出荷ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適です。付属品両面テープ材質塩ビ厚さ(mm)2色グリーン高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一斗缶・ペール缶運搬車
サカエ¥8,398税込¥9,2381台翌日出荷持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。車輪径(Φmm)50高さ(mm)136材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)均等荷重(kg)30床面高さ(mm)108荷台寸法(高さ)(mm)108荷台寸法(幅)(mm)262ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)262荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
樹脂台車
サカエ¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
CSパールワゴン用オプション取手(Uタイプ/支柱25.4Φ用))
サカエ¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ワゴン上部に取付すれば収納時取手が邪魔になりません。付属品ブッシュ付高さ(mm)(取手本体)145RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン用オプション取手(ハイタイプ/支柱25.4Φ用))
サカエ¥6,898~税込¥7,588~1個翌日出荷取手の位置を標準タイプより高い位置で固定することができます。付属品ブッシュ付高さ(mm)(取手本体)350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/2段)
サカエ¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/4段)
サカエ¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H1200/3段)
サカエ¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H1080/3段/直進安定金具付)
サカエ¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付)
サカエ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-A)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚:50調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/ポリエステル天板/H740~940)
サカエ¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H900/固定式)
サカエ¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
軽中量棚 単体タイプ
サカエ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)724均等耐荷重(kg/段)150
ピッキングカート
サカエ¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷ピッキング作業に最適なサイドテーブル付き! 不要時は折りたたんで収納可能です。寸法(mm)(サイドテーブル)340×230ハンドル高さ(mm)956ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)(本体)100、(サイドテーブル)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量実験用作業台(CHC/耐荷重500kg/アクリル系樹脂天板/H800/固定式)
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ステンレス傾斜スタンド
サカエ¥20,980~税込¥23,078~1台翌日出荷書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶運搬車
サカエ¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。長さ(mm)取手:1000車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン外径(Φmm)680RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(荷台)スチール
中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~1040)
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。ピッチ50mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適していますピッチ50mmピッチ段替え可能
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ))
サカエ¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム表面処理クロムメッキ(取手)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP
作業台用改正RoHS10物質対応帯電防止マット
サカエ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷改正RoHS指令対応のサカエリュームを使用した作業台オプションマット。 製品製造途中での制限物質混入対策に力を発揮します!用途電機・電子部品メーカー・通信機器製造工場・玩具製造工場・医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマット高さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
実験用作業台 抗菌パールホワイト (KFT/耐荷重350kg/トレスパ天板/H715)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!!トレスパ天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式色ホワイト間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1200×750天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M12×P1.75