2,264件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中軽量棚ML型 単体 サカエ中軽量棚ML型 単体サカエ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリータイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
ステンレスCSワゴン サカエステンレスCSワゴンサカエ
31,980税込35,178
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
パーツハンガー サカエパーツハンガーサカエ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。
奥行(mm)350間口(mm)900色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)20
パーツボックス用仕切板 サカエパーツボックス用仕切板サカエ
219税込241
1枚
当日出荷
透明
作業台用キャスターセット サカエ作業台用キャスターセットサカエ
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付キャスター100Φゴム車均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車 取手 サカエ樹脂台車 取手サカエ
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
適合機種SCR-800外寸(幅W×高さH)(mm)450×940RoHS指令(10物質対応)対応
サカエ連結キャリー サカエサカエ連結キャリーサカエ
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。 タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。 四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。
車輪径(Φmm)75均等荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
足踏台(すべり止め加工) サカエ足踏台(すべり止め加工)サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アジャスター サカエアジャスターサカエ
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H800~1000) サカエ軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H800~1000)サカエ
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/スチール天板/H740/固定式)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール材質スチールグレー段数1設置寸法・幅(mm)900アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75天板寸法・幅(mm)900
軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付)サカエ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(キャスター)エラストマーキャスター径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.46MB)
ボンベキャリー サカエボンベキャリーサカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様サカエ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックスZタイプ サカエパーツボックスZタイプサカエ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽中量棚 サカエ軽中量棚サカエ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
サカエオリジナル折りタタミコンテナー用フタ サカエサカエオリジナル折りタタミコンテナー用フタサカエ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
サカエオリジナルコンテナ用フタです。
円形ドラム台車 取手付 サカエ円形ドラム台車 取手付サカエ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!
仕様取手付オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
中量棚(グリーン) NL型300kg サカエ中量棚(グリーン) NL型300kgサカエ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900) サカエ軽量高さ調整作業台(TKAタイプ/耐荷重150kg/メラミン天板/H600~900)サカエ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
高さ600mm~900mmにて任意の高さ調整が可能です。銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。美観性も高く、作業環境の向上に貢献します。天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)600~900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)150色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
カゴ車用透明防塵カバー サカエカゴ車用透明防塵カバーサカエ
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700材質PVC(塩化ビニール)透明厚さ(mm)0.3高さ(mm)1500奥行(mm)830間口(mm)1130入数1枚
CSパールワゴン用オプション棚板 サカエCSパールワゴン用オプション棚板サカエ
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷
段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。
ピッチ25mmピッチ段替え可能
一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) サカエ一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。仕様完成品、粉体塗装、カギ付タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)天板厚さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.61MB)アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
コボレ止め(間口用) サカエコボレ止め(間口用)サカエ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.66MB)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式)サカエ
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
サカエラック サカエサカエラックサカエ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/サカエリューム天板/H740) サカエ軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/サカエリューム天板/H740)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
中量棚CW型 サカエ中量棚CW型サカエ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
パーツボックスフック サカエパーツボックスフックサカエ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合(パネル)共用許容荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドフック サカエワイドフックサカエ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付長さ(mm)100許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
工具管理ユニット サカエ工具管理ユニットサカエ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
計測器架台 サカエ計測器架台サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式) サカエ軽量作業台(KHタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H800/固定式)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
ピックケース サカエピックケースサカエ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
ベージュ材質(本体)スチール奥行(mm)223材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)189
中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) サカエ中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付)サカエ(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール(底板合板製)種類移動式