2,264件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式) サカエ中量作業台 抗菌パールホワイト(KF/400kg/ポリエステル天板/H700/固定式)サカエ
43,980税込48,378
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。事務所にもお使いいただける柔らか味のある作業台です。見た目も使い勝手も優しいRコーナー天板を採用しました。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は扇形パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
中軽量棚 ML型 棚板セット サカエ中軽量棚 ML型 棚板セットサカエ
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷
サカエML型用棚板セットです。
グリーン付属品棚受け板厚(mm)棚板:40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラークラック棚板セット (アイボリー) サカエラークラック棚板セット (アイボリー)サカエ
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
サカエラークラック用棚板セットです。
アイボリーセット内容棚板×1枚、中間棚受×2本RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合
ラークラック150kg (アイボリー) サカエラークラック150kg (アイボリー)サカエ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー高さ(mm)1800タイプ単体耐荷重(kg/段)150板厚(mm)棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750(棚1連当り)均等耐荷重(kg/段)150
中軽量キャスターラックGSR用棚板セット(棚受含む) サカエ中軽量キャスターラックGSR用棚板セット(棚受含む)サカエ
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷
棚受けセット品です。
セット内容棚板×1枚、棚受×2個均等積載量(kg/段)(棚1段当り)200
中量棚(ホワイトグレー) WG型 棚板セット サカエ中量棚(ホワイトグレー) WG型 棚板セットサカエ
4,598税込5,058
1台ほか
翌々日出荷
中量棚WG型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)
ホワイトグレーセット内容棚板1枚 + 棚受2本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)サカエ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段) サカエCSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段)サカエ
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
軽量作業台(KSタイプ/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付) サカエ軽量作業台(KSタイプ/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付)サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品直進安定金具×2種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ サカエ中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプサカエ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)300
側面プレート サカエ側面プレートサカエ
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
ラック側面からの収納物の落下を防止します。
タイプサカエRL・RLW・ML・MLW 用RoHS指令(10物質対応)対応
中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用サカエ
39,980税込43,978
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール材質スチールグレー段数1アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエパーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途小物、部品収納ボックスとして材質PPフタありRoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応)サカエ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のサカエリューム天板付作業台。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤードなどの作業場にて。 座り作業用。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製・ネジ径M12P=1.75
キャスター付ボンベカート 1500L サカエキャスター付ボンベカート 1500Lサカエ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
ボンベを転倒させない為に上下2ヶ所をチェーンで固定可能です。
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
コンテナラックケース サカエコンテナラックケースサカエ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
コンテナに収納したまま保管が可能です。 コンテナ受の後端にストッパーがついている為、抜け落ちることがありません。 収納されているコンテナを引出しのように出したり収めたりすことができ、中身の出し入れが簡単に行えます。
仕様組立式奥行(mm)570色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
セイフティーフェンス サカエセイフティーフェンスサカエ
21,980税込24,178
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。 支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)グリーン購入法適合
導電性ボックス Zタイプ(フタ付) サカエ導電性ボックス Zタイプ(フタ付)サカエ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質導電性PPフタあり特性導電性
導電性ボックス サカエ導電性ボックスサカエ
869税込956
1個
当日出荷から翌日出荷
ラックシステム パンチングパネルタイプ サカエラックシステム パンチングパネルタイプサカエ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷から翌々日出荷
単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。
仕様組立式幅(mm)892奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800) サカエ軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
クルクル回転盤(スチール製メッキ) サカエクルクル回転盤(スチール製メッキ)サカエ
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
色(本体)グレーグリーン購入法適合
軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリエステル天板/H800~1000) サカエ軽量高さ調整作業台 抗菌パールホワイト(TKK8/200kg/ポリエステル天板/H800~1000)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
中軽量棚ML型250kg サカエ中軽量棚ML型250kgサカエ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン仕様ボルトレス、組立式材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
36,980税込40,678
1台ほか
翌日出荷
機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20
スペシャルワゴン(重量/ゴム車/H880/3段タイプ) サカエスペシャルワゴン(重量/ゴム車/H880/3段タイプ)サカエ
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴム車タイプ4輪自在奥行(mm)450段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
壁面固定金具 サカエ壁面固定金具サカエ
479税込527
1個
3日以内出荷
壁面固定用金具です。
軽中量棚ND/NDW型オプション側面受け サカエ軽中量棚ND/NDW型オプション側面受けサカエ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
軽中量棚ND/NDW型オプション側面受けです。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベース サカエ中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベースサカエ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベースです。
付属品支柱用ボルトナットM6×12mm、アンカーボルトM8×50mm付
作業台用キャビネットワゴン サカエ作業台用キャビネットワゴンサカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)634材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)540間口(mm)455キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
スチール棚用カーテンシート サカエスチール棚用カーテンシートサカエ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スチール棚の前面につけるカーテンで、壁付ブラケットにて簡単に誰でも取付可能です。両側に振れ防止用マジックテープ付です。レールも付属しています。
材質塩化ビニール(防炎・耐候・静電)透明ターポリンシート
バーラック中量型(300kg/段タイプ) サカエバーラック中量型(300kg/段タイプ)サカエ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品アンカーボルト付長さ(mm)アーム300グリーン高さ(mm)1500奥行(mm)650間口(mm)1100耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)取付ピッチ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1200
ラークラック(ブラック/150kg/高さ2100/単体) サカエラークラック(ブラック/150kg/高さ2100/単体)サカエ
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様ボルトレスブラック高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
マグネット式六角棒レンチフック サカエマグネット式六角棒レンチフックサカエ
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様マグネット式許容荷重(kg)3高さ(mm)63奥行(mm)45間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.08MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.56MB)
マグネット式スプレー缶フック サカエマグネット式スプレー缶フックサカエ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様マグネット式許容荷重(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)86間口(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.56MB)
サカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタ サカエサカエオリジナルコンテナ8・12・22TMX用フタサカエ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。フタが本体外寸から飛び出さない設計です。
材質PP適合コンテナ8TMX/12TMX/22TMX外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)290
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/固定式) サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/固定式)サカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品中板付高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)