カテゴリ

  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • 富士電機(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • brembo(15)
  • TOTO(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • U-KANAYA(8)
  • SMC(7)
  • MV AGUSTA(7)
  • ノーブランド(6)
  • nexperia(6)
  • 恵宏製作所(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • NTB(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • ハリケーン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC400」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から5日以内出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/500×370/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/500×370/6台セット)サカエ
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)2高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)370間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/500×370/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/500×370/6台セット)サカエ
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)2高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)370間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
運搬機器カテゴリ
関連カテゴリ