絞り込み
耐荷重(kg)
- 20(2)
- 30(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(31)
- 120(11)
- 130(5)
- 150(29)
- 200(13)
- 250(4)
- 300(16)
- 400(14)
- 450(11)
- 500(12)
- 700(7)
- 750(1)
- 900(2)
キャスター径(Φmm)
- 40(1)
- 50(5)
- 65(10)
- 75(27)
- 100(22)
- 125(30)
- 130(9)
- 150(9)
- 200(2)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(31)
- 4輪(自在×4)(55)
- 5輪(自在×3、固定×2)(5)
- 5輪(自在×4、固定×1)(6)
- 5輪(自在×5)(5)
- 6輪(自在×4、固定×2)(6)
- -(1)
- その他(7)
特性
- その他(38)
- スタッキング可(3)
- ストッパー付(24)
- ブレーキ付(26)
- 帯電防止・導電(1)
- 軽量(20)
- 連結可(3)
- 静か(4)
色
イエロー(2)
グリーン(49)
グレー(26)
シルバー(4)
ブラウン(3)
ブラック(16)
ブルー(37)
ベージュ(5)
ホワイト(4)
床面高さ(mm)
- 104(4)
- 107(2)
- 109(4)
- 118(11)
- 125(5)
- 132(2)
- 150(2)
- 162(7)
- 167(4)
- 172(4)
- 178(2)
- 189(4)
- 193(3)
- 194(8)
- 195(2)
- 210(10)
- 225(4)
- 230(6)
- 231(6)
- 252(5)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
104・107・109・118・125・132・150・162・167・172・178・189・193・194・195・210・225・230・231・252・床面高さ(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 300(2)
- 370(4)
- 390(7)
- 410(4)
- 430(2)
- 450(5)
- 465(7)
- 480(7)
- 500(14)
- 505(7)
- 530(3)
- 585(4)
- 600(29)
- 630(6)
- 660(4)
- 700(4)
- 780(6)
- 1010(5)
- 1100(3)
- 1110(8)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
300・370・390・410・430・450・465・480・500・505・530・585・600・630・660・700・780・1010・1100・1110・荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- スチール(11)
- ステンレス(8)
- 木(1)
- 樹脂(50)
アルミ・スチール・ステンレス・木・樹脂
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 370(15)
- 390(9)
- 410(11)
- 430(5)
- 465(5)
- 480(7)
- 500(6)
- 520(6)
- 600(11)
- 680(5)
- 720(7)
- 800(8)
- 855(5)
- 900(14)
- 955(4)
- 1010(5)
- 1050(3)
- 1100(3)
- 1110(11)
- 1210(4)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
370・390・410・430・465・480・500・520・600・680・720・800・855・900・955・1010・1050・1100・1110・1210・荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(84)
- 石川製作所(136)
- 金沢車輌(294)
- ナンシン(47)
- TRUSCO(871)
- アイリスオーヤマ(5)
- YAMAZEN(山善)(24)
- ワコーパレット(46)
- 日東(12)
- アルインコ(10)
- エスコ(169)
- エヌケーキャリーキャスター(148)
- サンコー(三甲)(138)
- 花岡車輌(119)
- 浅香工業(114)
- エム・あい(83)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(77)
- ヨドノ(70)
- カナツー(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(139)
グリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「daisha」の検索結果
特価

サカエメッシュキャリー(ストッパー付)
サカエ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事が可能です。 積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、何台でも自在に連結する事ができます。(ゴム車の場合は短辺側の連結でご使用ください)車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
スチールキャリー
サカエ¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。材質スチールキャスターナイロン車(オール自在)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)150色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥9,198~税込¥10,118~1台翌日出荷スタッキング仕様。独自の安全積み重ね構造!!本体同士の積み重ねの為、安定感抜群です。 積載物の大きさに合わせて長辺側と短辺側、ともに何台でも自在に連結する事ができます。材質ナット、ワッシャ:SUS304車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なしキャスター自在(4個)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×480×109荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
サカエ連結キャリー
サカエ¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷安定した段積が可能で、スペースも小さく収納可能です。 タテ・ヨコともに自在に連結が可能で大きな荷物でも運搬可能です。 四辺ともに持ち手穴があり、持ち運びにも便利です。車輪径(Φmm)75キャスター自在(4個)均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)680×390×125材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエメッシュキャリー
サカエ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌日出荷超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか翌日出荷軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。 中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
アルミフラットキャリー
サカエ¥9,398~税込¥10,338~1台翌日出荷持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!車輪径(Φmm)65材質(本体)A5052-H32材質(車輪)ナイロンキャスター4輪自在均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、無害無臭で衛生的材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスターエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)100色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャリー
サカエ¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
サカエキャリー(エラストマー車)
サカエ¥3,500~税込¥3,850~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×480/4台セット)
サカエ¥34,980税込¥38,4781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)4材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスター自在(4個)床面高さ(mm)109荷台寸法(幅)(mm)585キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング・連結可荷台寸法(奥行)(mm)465
板台車 スタッキング仕様
サカエ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。 オール自在車輪ですので小回り抜群です。車輪径(Φmm)50材質(本体)木材質(車輪)ゴムキャスター自在車×4個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)450板厚(mm)21材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付きグリーン購入法適合材質(荷台)木前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否不可
サカエキャリー(ナイロン車)
サカエ¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)
サカエ¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)3.4色ブルー車輪径(Φmm)65高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)床面高さ(mm)107荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応特性スタッキング可、軽量、連結可荷台寸法(奥行)(mm)480
樹脂台車
サカエ¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性騒音対策○材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
まとめ買い サカエ連結キャリー(ゴム車/680×390/4台セット)
サカエ¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。特殊連結機構により長辺・短辺とも自在に連結できます。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)3.7高さ(mm)125材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)390間口(mm)680積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターゴム車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車/600×480/4台セット)
サカエ¥38,980税込¥42,8781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)465
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエ¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
コンテナ台車
サカエ¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷4方コボレ止め構造の為、コンテナがズレずに安定して運搬が可能です。用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。材質スチール色グレーブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー2ヶ付)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)200色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂平台車(自在・固定タイプ)
サカエ¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。材質(車輪)ゴムキャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
一斗缶・ペール缶運搬車
サカエ¥8,398税込¥9,2381台翌日出荷持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。車輪径(Φmm)50高さ(mm)136材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)均等荷重(kg)30床面高さ(mm)108荷台寸法(高さ)(mm)108荷台寸法(幅)(mm)262ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)262荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可
まとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット)
サカエ¥42,980税込¥47,2781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)3.4色ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターゴム車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロンウレタン車SUS金具/600×480/4台セット)
サカエ¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷4台セットのお買い得商品です。スタッキング・連結が可能。さらに連結したままでもスタッキングが可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。質量(kg)4高さ(mm)109材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車(SUS金具)奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)150内容1セット(4台)キャスターナイロンウレタン車(SUS金具) 75Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)585RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)465
まとめ買い サカエ平樹脂台車(ゴム車/800×505/2台セット)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1セット翌日出荷2台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。色グレー材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)505間口(mm)800内容1セット(2台)荷台寸法(幅)(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)505
まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/620×430/10台セット)
サカエ¥57,980~税込¥63,778~1セット翌日出荷10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/520×390/10台セット)
サカエ¥33,980~税込¥37,378~1セット翌日出荷10台セットのお買い得商品です。ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)390間口(mm)520積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエ¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
サカエ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエ平樹脂台車(ゴム車/720×465/2台セット)
サカエ¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷2台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。質量(kg)7色グレー高さ(mm)162材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)465間口(mm)720積載荷重(kg)150内容1セット(2台)荷台寸法(幅)(mm)720荷台寸法(奥行)(mm)465
まとめ買い サカエキャリー(サイレントエラストマー車/520×390/10台セット)
サカエ¥51,980~税込¥57,178~1セット翌日出荷10台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー車奥行(mm)390間口(mm)520積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/620×430/10台セット)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1セット翌日出荷10台セットのお買い得商品です。ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。高さ(mm)118材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)430間口(mm)620積載荷重(kg)100内容1セット(10台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
メッシュキャリー SCR-M700シリーズ
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1箱(10台)翌日出荷丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。色ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可