カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • ホンダ(188)
  • ワンド(マイセット)(75)
  • ニシキ工業(37)
  • 日本ケミコン(17)
  • VISHAY(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • 未来工業(10)
  • オーケー器材(7)
  • イトーキ(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • Cardo(カルド)(5)
  • エレコム(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • 三菱電機(4)
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktd」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式)サカエ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
作業台用転倒防止金具 サカエ作業台用転倒防止金具サカエ
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具です。
用途作業台用転倒防止金具。取付可能作業台:SEL・KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・CS・KTD・DSK・CP・TKK・TCK・TKS・TCP付属品固定金具2個、ロックナット4個付アズワン品番64-5296-71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.03MB)取扱説明書(0.61MB)
軽量作業台オプション中棚(軽量用) サカエ軽量作業台オプション中棚(軽量用)サカエ
18,980税込20,878
1枚ほか
翌日出荷から翌々日出荷
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
側面パンチングパネル サカエ側面パンチングパネルサカエ
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
作業台用オプション 作業台側面へ取り付けすることで、作業台側面が有効活用できます。使用頻度が高い工具の収納に。
仕様組立式付属品取付ブラケット2個、パンチングパネル1個適合機種軽量作業台:SEL、KS、KSD、CK、CKD、KK、KH、KD、SKK、SKD、TKK(TKK4を除く)、中量作業台:CS、KTD、他:KHC、KHM、KHG、DS、DS8均等荷重(kg)20(引出し1段当り)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
装置固定金具 サカエ装置固定金具サカエ
55,980税込61,578
1セット
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
装置固定金具(ベルトタイプ) サカエ装置固定金具(ベルトタイプ)サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!
仕様使用温度80℃以下付属品本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台タイプカムバックル式ベルト長さ(m)3.5材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB)
作業台用 引出し サカエ作業台用 引出しサカエ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
高さ(mm)83奥行(mm)500適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車) サカエ作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車)サカエ
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。均等耐荷重(kg)(移動時・昇降時)250仕様クイックターン方式適合機種KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD・CS・KTD・KT・KTG・KV・KW材質(底板)MDF製キャスター100Φハードゴムキャスター取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)