カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(1)
- トレード(211)
- 廣杉計器(31)
- 伊東電機(12)
- 河村電器産業(3)
- SMC(2)
- 不二製作所(2)
- 長尾製作所(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- 内田洋行(1)
- サンドビック(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- マイト工業株式会社(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- 名取製作所(1)
- ケアマックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nb-400」の検索結果
特価

サカエメッシュキャリー
サカエ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。 短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。 荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエキャリー(ナイロン車)
サカエ¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/500×370/6台セット)
サカエ¥31,980税込¥35,1781セット翌日出荷6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)2高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)370間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)370