カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • コクヨ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 象印マホービン(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 島田電機(2)
  • ビーエルオートテック(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エレコム(1)
  • カイスイマレン(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • (1)
  • 二葉電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-36」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段)サカエ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段)サカエ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75