カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • brembo(11)
  • つくし工房(10)
  • SMC(6)
  • ノーブランド(6)
  • グリーンクロス(5)
  • Vesrah(4)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
  • ベッセル(3)
  • ISOTTA (イソッタ)(3)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 第一機材(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • スターエム(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-450」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65材質(本体)PPブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多いです。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
樹脂台車 サカエ樹脂台車サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)車輪径(Φmm)65高さ(mm)104材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き取扱説明書(0.97MB)騒音対策材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
まとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ナイロン車/600×410/6台セット)サカエ
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
まとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット) サカエまとめ買い サカエ樹脂台車(ゴム車/600×410/6台セット)サカエ
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
6台セットのお買い得商品です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)3高さ(mm)104材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)410間口(mm)600積載荷重(kg)100内容1セット(6台)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)410
伸縮式収納キャリー サカエ伸縮式収納キャリーサカエ
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
樹脂台車の収納キャリーです。安定した積み重ねが可能です。また、移動も可能です。
適合機種サカエメッシュキャリーSCR-M450、サカエメッシュキャリー(5輪車仕様)SCR-M700、樹脂台車SC-450、サカエ連結キャリーSCR-700・SCR-750寸法(mm)有効対角荷台:685~885×685×885質量(kg)17アイボリー高さ(mm)1175キャスター75Φゴム車本体外形寸法(mm)751~951均等耐荷重(kg)50アズワン品番64-5308-86RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(高さ)(mm)883
運搬機器カテゴリ
関連カテゴリ