カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(9)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • モノタロウ(1)
  • Puig (プーチ)(237)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • 潤工社(95)
  • 大阪魂(88)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(76)
  • ダイヤトレンド(67)
  • ERECTA(エレクター)(56)
  • アドクリーン(52)
  • TRUSCO(42)
  • WPH(42)
  • SMC(37)
  • AFAM(アファム)(37)
  • RS PRO(34)
  • Renthal(レンサル)(34)
  • brembo(33)
  • ワルター(31)
  • キャニオン(28)
  • omron(オムロン)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-4」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車 サカエ自在移動回転台車(取手ナシ) 6輪車サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。車輪径(Φmm)150高さ(mm)964材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)900荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-5308-68RoHS指令(10物質対応)対応特性高強度、堅牢、グリーン購入対応商品グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)サカエ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
CSパールワゴン用オプション取手(軽・中量/支柱25.4Φ用) サカエCSパールワゴン用オプション取手(軽・中量/支柱25.4Φ用)サカエ
2,288税込2,517
1個
翌日出荷
取手は両側面に取り付けができます。
付属品ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
固定ハンドル式 サカエ固定ハンドル式サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。車輪径(Φmm)150高さ(mm)964材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールアズワン品番64-5308-69RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール適合寸法(間口W×奥行D)(mm)1100×1100(パレット)
CSパールワゴン用オプション取手(ハイタイプ/支柱25.4Φ用)) サカエCSパールワゴン用オプション取手(ハイタイプ/支柱25.4Φ用))サカエ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
取手の位置を標準タイプより高い位置で固定することができます。
付属品ブッシュ付高さ(mm)(取手本体)350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
CSパールワゴン用オプションフットブレーキ サカエCSパールワゴン用オプションフットブレーキサカエ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
パールワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.36MB)
CSパールワゴン用オプション取手(Uタイプ/支柱25.4Φ用)) サカエCSパールワゴン用オプション取手(Uタイプ/支柱25.4Φ用))サカエ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ワゴン上部に取付すれば収納時取手が邪魔になりません。
付属品ブッシュ付高さ(mm)(取手本体)145RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.29MB)
CSパールワゴン用オプションパンチングパネル サカエCSパールワゴン用オプションパンチングパネルサカエ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
取付金具付きで簡単に設置できます。
高さ(mm)147グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB)
ステンレスCSパールワゴン用オプション取手 サカエステンレスCSパールワゴン用オプション取手サカエ
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
ステンレスCSパールワゴン用オプション取手です。
付属品導電性ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン用オプションハイ取手 サカエステンレスCSパールワゴン用オプションハイ取手サカエ
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
ステンレスCSパールワゴン用オプションハイ取手です。
付属品導電性ブッシュ付材質スチール仕上クロムメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
CSパールワゴン用オプション全面パンチングパネル サカエCSパールワゴン用オプション全面パンチングパネルサカエ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
ボルトレスで簡単に取付できます。
グリーン高さ(mm)685グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/3段)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/2段)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/3段)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
CSパールワゴン用オプションフロアストッパー サカエCSパールワゴン用オプションフロアストッパーサカエ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
パールワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H850~1100)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100) サカエステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H850~1100)サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)850~1100材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.81MB)