カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • SMC(188)
  • SIEMENS(69)
  • ONK(オーエヌ工業)(48)
  • リケン(45)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • ノーブランド(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26)
  • トヨタ(21)
  • U-KANAYA(14)
  • KITACO(13)
  • PITWORK(日産)(11)
  • KITO(キトー)(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • ニッサン(8)
  • ESTERA(8)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su004」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ) サカエステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)サカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレス傾斜スタンド サカエステンレス傾斜スタンドサカエ
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き材質SUS430(2B仕上げ)質量(kg)2積載荷重(kg)20色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
オプションステンレスパンチング架台 サカエオプションステンレスパンチング架台サカエ
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
作業台の収納効率が大幅アップ。モノの見える化にも貢献します。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで仕様組立式材質支柱:SUS430、パネル:SUS304幅(mm)188奥行(mm)735均等荷重(kg)30仕上支柱:No.4、パネル:BARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一人用作業台 サカエステンレス 一人用作業台サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
ステンレス一人用作業台 サカエステンレス一人用作業台サカエ
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21高さ(mm)790奥行(mm)500間口(mm)750引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.4MB)天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
ステンレスキャリー サカエステンレスキャリーサカエ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス天板(R付) サカエステンレス天板(R付)サカエ
36,980税込40,678
1個ほか
翌日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて
ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ)サカエ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1800ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数4段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500
ステンレスサカエラック(SUS430/H1200/3段タイプ) サカエステンレスサカエラック(SUS430/H1200/3段タイプ)サカエ
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、No4仕上げ高さ(mm)1200ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500
ステンレスサポートテーブル サカエステンレスサポートテーブルサカエ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.55MB)アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板) サカエカスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)サカエ
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
高さ(mm)730~1080奥行(mm)875材質(天板)ステンレス天板R付色(天板)ステンレス(生地)均等耐荷重(kg)180色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm均等耐荷重(kg/段)150(天板)
カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)850~1200(天板高さ)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)875全高(mm)1913ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)30均等耐荷重(kg)130、(天板)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000) サカエ軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000)サカエ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ステンレスサカエラック サカエステンレスサカエラックサカエ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
ステンレスラック サカエステンレスラックサカエ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等色(本体)ステンレスアジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付) サカエステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付)サカエ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレスカブセ天板(ハニカム) サカエステンレスカブセ天板(ハニカム)サカエ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)30材質(天板)ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス天板(SUS430) サカエステンレス天板(SUS430)サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカブセ天板(パーチクル) サカエステンレスカブセ天板(パーチクル)サカエ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)30材質(天板)ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック サカエステンレスフックサカエ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ステンレス製のフックです。
材質ステンレス種類フックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック サカエステンレスラックサカエ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式) サカエ一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式)サカエ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 キャスター仕様なので移動も楽々です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。仕様通気孔付キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式) サカエ一斗缶保管庫 ステンレスタイプ(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式)サカエ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。仕様通気孔付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
軽量作業台(ステンレス天板仕様) サカエ軽量作業台(ステンレス天板仕様)サカエ
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
メンテナンスに便利なステンレス天板仕様。耐荷重400kg。
材質天板/ステンレス(SUS430)、フレーム/スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)400
ステンレス保管庫 サカエステンレス保管庫サカエ(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等均等耐荷重(kg)250色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
ステンレス保管庫 サカエステンレス保管庫サカエ
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。
材質SUS430均等耐荷重(kg)250棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75