カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • サカエ
  • ホンダ(54)
  • 京セラ(49)
  • TOKIO(藤沢工業)(19)
  • EARTH MAN(14)
  • 常磐精工(12)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • TRUSCO(5)
  • 中部コーポレーション(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • エレコム(3)
  • 盛光(3)
  • 三菱(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンビー(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • TOTO(2)
  • 前澤化成工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkw」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量高さ調整作業台 TKWタイプ サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプサカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040) サカエ重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700~1040)サカエ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、また板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。 スライド脚にはガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単に行なえます。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~1040材質(本体)スチール奥行(mm)800材質(天板)木目(メラミン)色(天板)木目均等耐荷重(kg)500色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.74MB)アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0色(脚部)グリーン
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740~1040) サカエ重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740~1040)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定2個グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.77MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/スチール天板/H740~1040) サカエ重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/スチール天板/H740~1040)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。種類移動式グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB) (0.77MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H740~1040) サカエ重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H740~1040)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。 木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740~1040材質(本体)スチール/底板MDF奥行(mm)800材質(キャスター)ハードゴムキャスター径(Φmm)100材質(天板)木目(メラミン)色(天板)木目均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)500/250/250 、(底板)30色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.74MB) (1.38MB)アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0色(脚部)グリーン
装置固定金具 サカエ装置固定金具サカエ
55,980税込61,578
1セット
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。震度6強の地震試験クリア!!(対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200mm迄の条件で実施)
用途装置・機械の耐震対策として。適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFM取付可能厚(mm)25mm以上パーチクル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
装置固定金具(ベルトタイプ) サカエ装置固定金具(ベルトタイプ)サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
高価な機械や装置を守るBCP対策商品。天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!
仕様使用温度80℃以下付属品本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台タイプカムバックル式ベルト長さ(m)3.5材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB)
作業台カテゴリ
関連カテゴリ