6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H.264記録&フルHD出力 高品位画質&高圧縮効率のH.264コーデックを採用し、高画質・長時間記録に対応。従来のJPEG/MPEG-4記録も可能。高精細なフルHD(1920×1080)出力に対応するHDMI端子を装備し、大型モニターでの分割表示でも鮮明で見やすい高品位映像を実現。さらにUXGA、SXGA、WXGA、XGAの各解像度出力に対応。 幅広いシステム拡張性 カメラ16台接続に対応。さらにカメラライセンスVR-L08M(カメラ8台用、別売)の追加で最大64台までのカメラ接続が可能。また、VR-X7100×8台までのマスター/スレーブシステムに対応し、最大256台のカメラを接続した大規模サーベランスや、全国拠点をネットする多元モニタリングシステム等への発展も容易。 多彩なセキュリティ機能 マイク付カメラの音声収録やカメラに接続したスピーカーによる警告放送等が可能な音声双方向通信に対応。さらに、カメラが捉えた被写体の動きを検知し、記録を開始する「モーション検知」やセンサー/アラ-ムにも連動する「プリポスト記録」、「Eメールでの検知連絡」など、便利なセキュリティ機能を充実。 標準3TB、最大28TBの大容量 3TB HDDを標準搭載。さらに内蔵型増設HDD VR-HDD713(3TB)×5台までを追加でき、最大18TBに対応。加えて外付型HDD増設により、最大28TBまでの長時間&大容量記録に対応(VR-D800R+VR-HDD852追加時)。 RAIDによる強固な冗長性 内蔵型HDDの増設で、RAID1/5/6/10に対応。万一のHDD障害に備え、記録データを保護するなどの耐障害性を向上。また、記録時でもHDD取付け/取外しが可能な「ホットスワップ」に対応し、RAID時の内蔵型HDD増設/交換が前面パネルから可能。 多彩なネットワーク機能 ネットワークカメラ専用端子に加え、映像配信やNASなどのストレージデバイス接続に対応する4系統のLAN端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時の電源オフを通常通りに行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(推奨、オムロンBY80S、シュナイダーエレクトリックBR-550G-JP)。 カメラナビゲータ 監視エリアを示した「マップ」画面にカメラをアイコン表示。近接したカメラ映像を連続して表示する「カメラナビゲータ」機能を搭載。「移動する被写体の追尾」や「複数アングルからの状況把握」が、カメラの位置関係を見ながら直感的に確認可能。 証拠映像の提出も簡単 記録画像を動画(XProtectフォーマット/AVI/MKV)としてエクスポート可能。XProtectフォーマットには、シーケンスエクスプローラーやPTZカメラ制御、デジタル署名確認等も可能な高機能プレーヤソフト「XProtect Smart Client-Player」を付属。PCでの静止画プリントアウトも、データテキスト付きで簡単。 シーケンスエクスプローラ 複数のカメラ映像をサムネイル表示し、瞬時にサーチ。シーケンススライダーや日時/イベント指定により、「見たいシーン」を見逃さず、目視で探し出すことが可能。 アラーム・マネージャ フィルタリング機能や優先/状態レベル等をアラームリストで一括表示。エリアマップとも連動し、発報時の映像確認もリストから簡単検索、瞬時に再生可能。 各種カメラ対応の便利機能 メーカーVN-Hシリーズカメラ接続時、ライブ表示画質と記録画質が個別設定可能。ライブ時は低解像度の分割画面、記録時は高精細といったニーズに対応。また、PTZカメラ接続時は、プリセット操作や自動パトロール制御が可能な「PTZコントローラ」に対応。 各種モバイル端末と連携 スマートフォンやタブレットPCでのライブ/記録画像確認が可能な無料アプリMilestone Mobile(iOS、Android OS対応)に対応。
仕様接続カメラ台数:16台・最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時)、記録/配信性能:記録・ライブ配信・再生配信(同時) 192Mbps・記録のみ 256Mbps、配信クライアント:最大10クライアント、HDD容量:標準3TB・最大28TB(内蔵型+外付型HDD増設時)、RAID:1/5/6/10(内蔵型HDD増設時)、ホットスワップ:対応(RAID設定時)、操作ロック:可、画面表示(ライブ/再生):1/4/6/9/16/36/64分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画・静止画・AVI/MKV動画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続状態・録画状態・エラーメッセージ・アラーム、映像検索機能:日時検索・アラーム検索・スマート検索、再生スピード:1/4・1/2・1・2・4・8・16倍・コマ送り(±1フレーム)、SNMP:対応、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、カメラ交換:アーカイブデータ自動変換、ネットワーク端子:RJ45×4(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力端子:HDMI×1(デジタル)・D-sub15pin×1(アナログ)、音声入力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、音声出力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、シリアル端子:USB3.0(フロント×2、リア×2)・USB2.0(リア×2)、eSATA:1(VR-D800R専用) 付属品ラックマウントハンドル、電源コード、キー 質量(kg)約9.5 電源(V)AC100、50Hz/60Hz 湿度(%RH)10~80(結露なきこと) 仕上黒色(パネル面) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×88.2×400(突起部含まず) 消費電流(A)1.5以下(参考値:消費電力130W以下) 解像度1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768 動作環境(XprotectSmart Client) OS:Windows 8.1/8 Pro/8 Enterprise/7 Pro/7 Enterprise/7 Ultimate/ ・ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate/2008 R1/2008 R2(全て32/64bit) ・ CPU:IntelCore2Duo以上(大画面時Xeon推奨)、2.4GHz以上/ ・ RAM:1GB以上(大画面時2GB以上推奨) ・ ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 ・ グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、16ビットカラー以上 ・ ハードディスク:空き容量1GB以上 ・ ソフトウェア:Microsoft.NET Framework 4.0、およびDirectX9.0以降、Internet Explorer 7.0以降 周囲温度(℃)+5~+40 映像圧縮方式JPEG/MPEG4/H.264 適合金具VR-RU57Z、VR-RU45Z(別売)
1台
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

H.264記録&フルHD出力 高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。 秒30コマの動画で表示・記録・再生可能 フルHDカメラ最大8入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大32ch(ライブ24ch+再生8ch)の同時配信にも対応。 大容量HDDで余裕の2週間連続記録 4TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。 オンスクリーン操作で簡単運用 オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能(Ver.2.0対応)。 多彩なネットワーク機能 カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。 操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」 VR-X3108の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。 記録映像のエクスポートが容易 記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 モバイルPCや携帯端末とも連携 Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。
仕様接続カメラ台数:最大8台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×8、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×8、配信クライアント:再生 最大8・ライブ+再生 最大32、HDD容量:VR-X3108 4TB(SATA HDD×1)・VR-X3108-08 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3108-12 12TB(SATA HDD×3)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1・WAN:10/100Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×8・アラーム出力×2、シリアル端子:フロント×2・マウス・USBメモリー・UPS用 付属品ACアダプター、電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center) 質量(kg)VR-X3108:約2.5、VR-X3108-08:約3.2、VR-X3108-12約3.9 電源(V)DC12(ACアダプター入力AC100 50/60Hz、出力 DC12:7A) 消費電力(W)21以下 湿度(%RH)30~80(結露なきこと) 仕上黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×63×265(フット等突起含まず) 消費電流(A)1.6以下(最大2.4A) 解像度1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768 動作環境(Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降 周囲温度(℃)+5~+40 音声圧縮形式G.711(μ-Law) 映像圧縮方式H.264(High Profile)
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ8V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

JVCケンウッド7V型180mmモデルナビ
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.2、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ7V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

JVCケンウッド7V型200mmモデルナビ
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ7V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル。「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ8V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×155 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

関連キーワード