カテゴリ

  • カー用品(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • SMC(54)
  • KENWOOD(10)
  • bitstrong(7)
  • 東芝(6)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • ロジテック(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • Conni(コニー)(4)
  • エスコ(3)
  • 萩原(3)
  • 貝印(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GENTOS(2)
  • S.G.E(2)
  • EIZO(2)
  • StarTech.com(2)
  • TEAC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8cm cd」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地図更新SDカード JVCケンウッド地図更新SDカードJVCケンウッド
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から34日以内出荷
SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。
記録メディアSDカード
8V型インダッシュナビ JVCケンウッド8V型インダッシュナビJVCケンウッド
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
7V型180mmモデルナビ JVCケンウッド7V型180mmモデルナビJVCケンウッド
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.2、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッドコンパクトコンポーネントシステム NX-W30JVCケンウッド
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284質量(kg)4.4付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード電源AC100V、50/60Hz最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCmS-T方式消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)スピーカー部インピーダンス(Ω)6
8V型フローティングナビ JVCケンウッド8V型フローティングナビJVCケンウッド
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
7V型200mmモデルナビ JVCケンウッド7V型200mmモデルナビJVCケンウッド
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed