カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • i-PRO(11)
  • シャープ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • StarTech.com(3)
  • MOXA(2)
  • 明京電機(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • Canon(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UDP-4-1」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドーム型HDネットワークカメラ JVCケンウッドドーム型HDネットワークカメラJVCケンウッド
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
質量(g)約560外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下
ハードディスクレコーダー JVCケンウッドハードディスクレコーダーJVCケンウッド
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生 全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。 多彩な機能で運用をサポート 接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。 録画済み映像のエクスポートが容易 映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。 PCやスマホからいつでも『遠隔監視』 ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。 PC専用ソフト『Security Center』 36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用 Web Viewer(Internet Explorer) 分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認 携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)電源(V)DC12適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)周囲温度(℃)5~40(性能保証)OSEmbedded Linux伝送方法AHD2.0映像圧縮方式H.264 (HighProfile)音声出力RCA×1映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
防犯カメラカテゴリ