カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JVC
  • KENWOOD(6)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • 一宮電機(2)
  • ケミカル山本(1)
  • 永大産業(1)
  • プロラボ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbf-4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVC

    USB/iPod/Bluetoothレシーバー

    JVC
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
    付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約0.8(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×100電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)S/N比FM部:64dB(MONO)最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
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
"dbf-4" JVC 【通販モノタロウ】