カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,091)
  • バイク純正部品(145)
  • 制御機器(98)
  • オフィス家具(53)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • カー用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「dbf」の検索結果

2,511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4 プロラボ

    ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4

    プロラボ
    3,598税込3,958
    1個(100mL)
    当日出荷
    エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。
    用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • プーリーDBFオイル オザワ工業

    プーリーDBFオイル

    オザワ工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(2L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無色・無臭で酸化安定性に優れた最もクリーンなオイルで、本縫ミシンの潤滑、レザー、合成皮革などの平滑に好適です。
  • ガスケット セット エンジン (8DBF) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DBF)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ 東洋バルヴ

    ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ

    東洋バルヴ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • パターン シュラウド FR LH   ZR1000DBF 56069-0844 Kawasaki

    パターン シュラウド FR LH ZR1000DBF 56069-0844

    Kawasaki
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ 東洋バルヴ

    空気圧自動 ボール FD10-DBF-N FD10-DBF-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    61,980税込68,178
    1個
    32日以内出荷
    空気圧自動
  • ライト付フック金具アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    ライト付フック金具アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    旧仕様のブラックフィッシャーに最新のライト付フック金具が装着できる 先端がM5凹ネジのブラックフィッシャーに、ライト付フック金具を取り付ける際に使用します 旧仕様先端 取付可能ライト付金具DBF-PL2,DBF-PL
    仕様竿先端径/Φ8.5 M5凹ネジ竿先端径/Φ12.5 M5凹ネジ
  • 電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ 東洋バルヴ

    電動 ボール 10-DBF-N-MXシリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    32日以内出荷
    東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
  • ループ先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ループ先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
    サイズ20×90
  • LEDライト付フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライト付フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具 メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可) 高輝度LED内蔵で明るい スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量) 作業しやすいフック形状 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)
    セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具質量(g)40(電池含まず)電池単4アルカリ電池×1本
  • フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具。M5凹ネジタイプ
    用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
  • エンボスカップ ダークブルー サンナップ

    エンボスカップ ダークブルー

    サンナップ
    469税込516
    1袋(25個)ほか
    当日出荷
    材質/バージンパルプ100%
    用途凹凸の紙製スリーブを装着し、すべりにくく断熱性に優れた紙コップ。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
  • 段ボール製フォルダーボックス TRUSCO

    段ボール製フォルダーボックス

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで組み立て可能な段ボール製のフォルダーボックスです。 縦置き、横置きが可能で収納環境により使い分けができます。 側面のアーチ状加工により、書類の出し入れがしやすいです。
    用途机の中やロッカーの整理整頓用に。材質/仕上段ボール高さ(mm)224奥行(mm)343
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    849税込934
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フック金具(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)
    寸法(mm)26×60×14質量(g)9
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • 樹脂台車用後付けひも掛けフック・紐コード TRUSCO

    樹脂台車用後付けひも掛けフック・紐コード

    TRUSCO
    659税込725
    1パック(4個)
    当日出荷
    荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
    トラスコ品番261-8319適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート材質再生PP樹脂幅(mm)45高さ(mm)60奥行(mm)12タイヤタイプ30
  • 曲がりハードル JEFCOM(ジェフコム)

    曲がりハードル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルフィッシャーをくるくる回せば、先端を支点にして左右に移動可能!。天井裏の障害物の乗り越えが可能!。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
    用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジ専用幅(mm)15
  • S字フック先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    S字フック先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凹凸ネジのどの竿にも対応!
    用途引き、押し、カラミ取りに付属品ジョイント
  • フック金具(すべり止め付) JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具(すべり止め付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
    用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
  • ツーリングラック・ワゴン用 ドライバーフック サカエ

    ツーリングラック・ワゴン用 ドライバーフック

    サカエ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品抜け止めビス2本付仕様3本掛け適合(パネル)共用許容荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式扇風機 腰ベルトファン プロドーグ

    USB充電式扇風機 腰ベルトファン

    プロドーグ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
    質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
  • MKK ドロ棒フック 1200mm モトコマ

    MKK ドロ棒フック 1200mm

    モトコマ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    握って使いやすいM型ハンドルを採用。
    用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
  • ゴミ箱フレーム マグネット仕様 アズワン

    ゴミ箱フレーム マグネット仕様

    アズワン
    3,590税込3,949
    1セット
    翌々日出荷
    ゴミ箱のサイズにあわせて幅の調整が可能です。 マグネット仕様のため過度の力が加わった時には外れる安全設計 マグネット式のため磁性体のある平面部に取り付けできます。 ベッドサイドゴミ箱の高さの調節が可能です。
    仕様●サイズ(mm):110×110×170●重量(g):約480●材質:スチール塗装仕上げ●設置時サイズ:奥行170(有効160)×高さ110mm ※幅は調整タイプ●適応ゴミ箱(形状):6~8L程度の角型ゴミ箱アズワン品番8-607-01
  • キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所)

    キャスターダストボックス

    ミヤタケ(宮武製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
    用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形
  • カメラ用ワイヤージョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カメラ用ワイヤージョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    みるサーチミニWiFi(CMS-WC1)用フィッシャー取付ジョイント金具。 ケーブルの索引が「フィッシャー」の引張強度で使用可能。 ネジで固定しないので撮影画像の水平を保ち易い。
    材質スチール
  • ダブルフック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ダブルフック金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自由。互い違いのテーパーフックで強力キャッチ。押し引きできる先端金具。2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
    用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用。M5凹凸ネジ専用
  • ピカ素#バフかすとーる ケミカル山本

    ピカ素#バフかすとーる

    ケミカル山本
    29,980税込32,978
    1缶(4L)
    翌々日出荷
    バフ研磨後のバフかす取りに最適です。電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
    用途ステンレス用トラスコ品番205-2582種別中性塩電解液淡黄色
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ

    東洋バルヴ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ポート数2使用流体
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)

    高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業

    断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)

    未来工業
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.019
  • フェンス固定アッセン エクセン

    フェンス固定アッセン

    エクセン
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
  • LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)

    LEDデイシャインビームセット DC24V

    KOITO(小糸製作所)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
    セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
  • 単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
  • 断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用 未来工業

    断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用

    未来工業
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)28
  • 断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) 未来工業

    断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)

    未来工業
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
    仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
  • 断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業

    断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用

    未来工業
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
    付属品タッピンねじ仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
  • わく組足場用階段 ピカコーポレイション

    わく組足場用階段

    ピカコーポレイション(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)396正面踏ざん有効幅(mm)450最大使用荷重(kg)200
...