JVC5日以内出荷
重低音×タフ、コンパクトで軽いワイヤレスイヤホン。【上質な重低音サウンド】。音響エンジニアが「XX」のコンセプトに合わせて特別チューニング。ひとつひとつの楽器やボーカルもしっかり聴きとれる繊細かつ上質な音創り。重低音サウンドのイメージが変わります。バスブーストモードで、さらに迫力ある低音が楽しめます 。【重低音をコンパクトに持ち歩く】。イヤホン本体約4.6g、充電ケース約34gのコンパクト軽量ボディです。【重低音に没入できるノイズキャンセリング機能】。周囲の騒音を低減するアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。場所を気にすることなく、静寂の中で響く重低音を楽しむことができます。ノイズキャンセリング効果を高めるため、遮音性に優れたイヤーピースを新開発。やわらかい素材と新形状を採用することで、優しいフィット感と、高い遮音性を実現しました。耳にストレスなく重低音が楽しめます。【外出時も安心して使える防水防塵対応(IP55)】。IP55相当の防水・防塵を実現。汗や水、砂埃に強く普段の外出時やアウトドアなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。【ゲームや動画をもっと快適に楽しめる】。ゲームや動画をもっと快適に楽しめる映像と音のズレを低減する低遅延モードを搭載。【最大21時間のロングバッテリーライフ】。コンパクトサイズながら本体のみで最大9時間の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大21時間の再生が可能です。10分の充電で最大75分の再生が可能なクイック充電にも対応。【イヤホンをつけたままでも会話がスムーズに】。イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。【テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能】。両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えができます。【パッと取り出してすぐ再生、簡単ペアリング】。一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFF。オートオン/オフ&オートコネクト機能搭載。【左右どちらでも片側のイヤホンだけでの使用が可能】
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース対応コンテンツ保護:SCMS-T方式通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5電池使用時間(時間)[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:7.5、充電ケース:9.5、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:9、充電ケース:12ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC