ワイヤレスイヤホン HA-XC62T
迫力の重低音&タフなデザインのワイヤレスイヤホン
【迫力の重低音サウンド&3つのサウンドモード】
心にまで響くしっかりとした重低音が楽しめるよう、音響エンジニアが特別チューニング。いつもの音楽が迫力あるサウンドに変わります。楽曲や気分にあわせて3つのサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)を切り替えることができ、BASSモードでさらに迫力ある低音が楽しめます。
【衝撃に強いラバープロテクター】
片耳イヤホン約4.4gと軽く、装着しやすいスティック型イヤホン。XXロゴ部分にラバープロテクターを採用し、イヤホンを衝撃からガードします。
【タフに楽しむ防水・防塵IP55】
耐衝撃に加え、IP55相当の防水・防塵を実現した「TRIPLE PROOF」で、汗や水、砂埃に強く普段の外出時やアウトドアなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。
【小さくても安心の長時間再生】
コンパクトサイズながら最大合計24時間の長時間再生で充電切れの心配なく音楽を楽しめます。充電ケースは持ち運びやすいスリムな薄型タイプで、ポケットにも入ります。
【テレワークやオンライン授業に便利な機能】
左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
【シンプル操作と簡単ペアリング】
一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能搭載。ソフトタッチで基本操作が行えます。
【耳にフィットする、イヤーピース4サイズ】
小さいサイズから選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属。
【その他の機能】
・安定したワイヤレス接続
・スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応
- 付属品
- イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
- 質量(g)
- 充電ケース:約38.5、イヤホン片耳:約4.4
- 対応
- コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2、充電ケース:約3
- 電池使用時間(時間)
- (最大)イヤホン:7、充電ケース:17
- ドライバーユニット(Φmm)
- 6
- 通信距離(m)
- (最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
- 対応コーデック
- SBC、AAC
- 内容量
- 1個
※使用条件により、再生時間は異なります。
※オートオン/オフ&オートコネクト機能:接続機器の仕様により対応していない場合があります。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。
商品説明動画
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ















![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141211-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141220-261106-02.jpg)














![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-02.jpg)