カテゴリ

  • カー用品(8)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JVC
  • 東進電機工業(16)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(9)
  • サンワダイレクト(9)
  • Gigastone(9)
  • 安達商事(9)
  • エレコム(8)
  • セルスター(8)
  • サンワサプライ(7)
  • リーベックス(7)
  • グリーンハウス(7)
  • 塚本無線(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • unitech(6)
  • GENTOS(5)
  • MICROCHIP(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sd 128」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルルームミラー型ドライブレコーダー JVC

    デジタルルームミラー型ドライブレコーダー

    JVC
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    いつでも鮮明、高画質。 視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。 手軽にモニター表示の切替可能 後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載 バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載 使いやすいタッチパネル式操作 取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用 幅広い車種に装着可能「バンド式装着」 接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続 DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。 斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載 色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」 リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載 広範囲で録画する広視野角レンズ採用 ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」 最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載 一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
    用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶消費電流(A)最大1.8(2.5)撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOSF値F2.0画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°動作温度範囲(℃)-10~+60
  • ドライブレコーダー 1カメ JVC

    ドライブレコーダー 1カメ

    JVC
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    日本製ならではの高品質と3年保証を備えた前方特化型ドライブレコーダーで、初めてのユーザーから信頼性を重視するユーザーまで幅広く支持されるモデルです。業界トップクラスの光学技術による「Hi-CLEAR TUNE」とHDR機能を搭載。これにより昼夜問わず、トンネル出入り口など明暗差の大きい場面でも白とび・黒つぶれの少ない鮮明な映像を記録できます。207万画素のフルHD録画と対角144°の広視野角レンズにより、車のナンバーや周囲の状況を広範囲で捉えられます。F1.8レンズの採用で夜間でも高い視認性を確保。2.7型の高画質液晶も備え、録画内容の確認がスムーズです。衝撃や動体を検知して録画する駐車監視機能(最長24時間・別売CA?DR100必要)、エンジン ON で自動録画の常時録画、衝撃時に保存するイベント録画、手動録画など標準機能が充実。加えて、SDカードメンテナンスフリーの独自記録方式と、耐久性に優れた3D NAND型32GB microSDカードが付属し、長期間安心して使えます。
    付属品取付ブラケット、シガープラグコード、microSDカード(32GB)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)101(カード含む)取付方式一体型感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×37(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】220(最大:800)、Input=12V液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.8画素数207万画素記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラスA1以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):160mAフレームレート27.5fps(標準)/13.7fps(長時間1)/1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約121°/垂直:約64°/対角:約144°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型フルカラーCMOS録画方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 2カメラドライブレコーダー JVC

    2カメラドライブレコーダー

    JVC
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラ対応のドライブレコーダーで、コンパクト設計×高画質×長時間録画×駐車監視をバランスよく備えたモデルです。2.23V型ワイド液晶と新構造ブラケットにより、フロントガラスへの取付がスッキリ収まり、車内の映り込みを抑えたクリアな映像記録が可能です。前後カメラはフルHD画質(207万画素)に対応し、1/2.8型CMOSセンサーとケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE によるチューニングで昼夜問わず高画質を実現。リアカメラには7段階の明るさ調整が搭載され、スモークガラス車でも明るく録画できます。付属の車載電源ケーブルのみで最長24時間の動体検知・衝撃検知による駐車録画に対応しており、省電力化によって従来比約30%の消費電力削減を実現。バッテリー負荷が少ないため、駐車監視をよく使うユーザーでも安心です。高耐久の3D NAND型32GB microSDカードが付属し、独自記録方式によりSDカードの定期フォーマットが不要。128GBカード利用時には最大120時間の長時間録画も可能です。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、車載電源ケーブル(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※同梱の車載電源ケーブルで対応可能再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
  • ドライブレコーダー DRV-R530 JVC

    ドライブレコーダー DRV-R530

    JVC
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    フロント/リアカメラと彩速ナビが連携 前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能 交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度 彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能 フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全 LED信号機に対応 衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載 電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ SDカード寿命告知機能搭載 microSDカードのフォーマット不要
    付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど質量(g)75電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇消費電流(mA)最大:200(400)解像度2304×1296(動画最大約298万画素)フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)撮像素子1/3型400万画素 CMOSF値F2.0画素数400万画素、動画:最大約298万画素記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)フレームレート27fps画像補正HDR画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°動作温度範囲(℃)-10~+60
  • 連動2カメラドライブレコーダー JVC

    連動2カメラドライブレコーダー

    JVC
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    9日以内出荷
    彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
    付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)取付方式分離型ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3感度-4.0G~4.0G:5 段階センサーG:〇(内蔵)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択消費電流(mA)460(最大560)フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択記録画像サイズ1920×1080/1280×720音声記録〇(オン/オフ可)F値(レンズ)広角、F値:2.8画素数約207万画素記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度動作温度範囲(℃)-10~60再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応モニターサイズナビゲーションのモニターを共有動作電圧(V)14.4(8.5~16)
  • 2カメラドライブレコーダー シガーコード付き JVC

    2カメラドライブレコーダー シガーコード付き

    JVC
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応しつつ本体を極力コンパクトに設計したスマート&ミニマルな新世代ドライブレコーダーです。車内の視界を妨げない一体型ブラケットと、2.23型ワイド液晶を採用した小型デザインが特徴で、フロントガラスにすっきり取り付けでき、後付け感を最小限に抑えます。 。ケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE による高度な画質調整を搭載し、前後カメラとも7段階の明るさ調整に対応。リアスモークガラス車でも見やすい映像記録が可能です。さらに「車内映り込みを抑えるレンズ配置」によって、反射の少ないクリアな映像を実現しています。高耐久の3D NAND型32GB microSDが付属し、ケンウッド独自の「SDカードメンテナンスフリー記録方式」により、定期フォーマットが不要で長期間安心して使えます。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
  • 前後2カメラドライブレコーダー JVC

    前後2カメラドライブレコーダー

    JVC
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。 。ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:104、リアカメラ:28感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:86×56×37、リアカメラ:60×25×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】330(最大:900)液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.9記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):280mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約122°/垂直:約63°/対角:約149°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 1カメラ ドライブレコーダー JVC

    1カメラ ドライブレコーダー

    JVC
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    シンプルさ・信頼性・高画質を重視した1カメラタイプの特定販路向けドライブレコーダーです。基本性能に徹しているため使いやすく、初めてのドラレコ導入や業務車両にも適したモデルです。フルHD(207万画素)録画と対角135°の広視野角レンズを搭載し、ナンバープレートも鮮明に記録できる高画質性能。広い撮影範囲を確保するため、事故の瞬間や割り込み、飛び出しなどの状況把握にも優れます。シンプルモデルでありながら、3年保証付き。長期間の使用でも安心。付属の3D NAND型32GB microSDカードは高耐久タイプで、ケンウッド独自の記録方式によりフォーマット不要(メンテナンスフリー)を実現し、業務車や長時間使用におすすめです。駐車録画機能はございません。
    付属品取付ブラケット、USB TypeC-シガープラグケーブル、microSDカード(32GB)質量(g)68(カード含む)取付方式一体型感度[Gセンサー]イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×55×42(突起物除く)電源電圧(V)DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)液晶パネル2.0V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)F値F2.0画素数207万画素(動画)記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上消費電流録画時:最大410mA/5Vフレームレート27.5fps(標準)画角水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60イメージセンサー1/2.8型フルカラーCMOS
  • ドーム型HDネットワークカメラ JVC

    ドーム型HDネットワークカメラ

    JVC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    赤外LED照明器搭載、ドーム型 フルHD(1920×1080)高解像度に加え、最大60fpsの高フレームレートを実現。広範囲の映像情報を鮮明に捉え、滑らかな高画質モニタリングが可能(WDR時は30fps)。 デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。 異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで同時に4本までエンコードができる『マルチエンコード』に対応(WDR時は同時3本まで)。 高精度画像センシングにより、重点エリアをHD720PやVGAサイズで切り出し、配信可能。オートパトロール対応の「デジタルPTZ」機能を搭載。 優れたWDR機能により、「インテリジェントビデオ解析(IVA)」や「顔認証」、「車両ナンバー認証」などのシステムに対応。また、60fpsの高密度により、「交通監視」や「災害監視」などにも最適。 microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録(外部音声入力時)。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。 動き、妨害、異音、ネットワーク障害などの検出機能を搭載。さらにmicroSDカード記録と連動したプリ/ポストやアラーム記録にも対応。 各種センサーと連動するアラーム入出力、設置時の映像調節に便利なモニター出力等、多彩なシステムと連携する充実のインタフェースを装備。 赤外LED照明を搭載し、暗闇(0lx)での暗視モニタリングを実現。さらに多様な屋外環境に対応し、IP66防塵防水対応の屋外ハウジング一体型設計。
    質量(g)約560外形寸法(mm)Φ110×106(突起物含まず)電源(V)DC12、DC-48(PoE:IEEE802.3af)消費電力(W)8.4(DC12V)、9.6(PoE)仕上本体:ペールグレー(マンセル0.9PB8.5/0.4近似)、フロント部:ライトシルバー(マンセル1.5PB8.4/0.3近似)消費電流(mA)700(DC12V)、200(PoE)周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)周囲温度(℃)-10~+50(動作)、0~+40(推奨)、赤外LED点灯時40以下