1カメラ ドライブレコーダー
シンプルさ・信頼性・高画質を重視した1カメラタイプの特定販路向けドライブレコーダーです。
基本性能に徹しているため使いやすく、初めてのドラレコ導入や業務車両にも適したモデルです。
フルHD(207万画素)録画と対角135°の広視野角レンズを搭載し、ナンバープレートも鮮明に記録できる高画質性能。広い撮影範囲を確保するため、事故の瞬間や割り込み、飛び出しなどの状況把握にも優れます。
シンプルモデルでありながら、3年保証付き。長期間の使用でも安心。
付属の3D NAND型32GB microSDカードは高耐久タイプで、ケンウッド独自の記録方式によりフォーマット不要(メンテナンスフリー)を実現し、業務車や長時間使用におすすめです。
駐車録画機能はございません。
- 付属品
- 取付ブラケット、USB TypeC-シガープラグケーブル、microSDカード(32GB)
- 質量(g)
- 68(カード含む)
- 取付方式
- 一体型
- 感度
- [Gセンサー]イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 61×55×42(突起物除く)
- 電源電圧(V)
- DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)
- 液晶パネル
- 2.0V型フルカラーTFT液晶
- 解像度
- Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)
- F値
- F2.0
- 画素数
- 207万画素(動画)
- 記録メディア
- microSDカード(16GB~128GB対応)UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上
- 消費電流
- 録画時:最大410mA/5V
- フレームレート
- 27.5fps(標準)
- 画角
- 水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°
- 動作温度範囲(℃)
- ー10~+60
- イメージセンサー
- 1/2.8型フルカラーCMOS
- 内容量
- 1台
カー用品 の新着商品
カテゴリ















![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)





