カテゴリ

  • カー用品(6)
絞り込み
ブランド
  • JVC
  • グリーンハウス(8)
  • Laserliner(レーザーライナー)(8)
  • エレコム(7)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • Gigastone(5)
  • QNAP(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • M5Stack(3)
  • アドテック(2)
  • サンワサプライ(2)
  • プリンストン(2)
  • セルスター(2)
  • エンプレイス(2)
  • 共立電子産業(2)
  • アイメックス(2)
  • Team(チーム)(2)
  • 塚本無線(2)
  • SPARKFUN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro sd 16gb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー 1カメ JVC

    ドライブレコーダー 1カメ

    JVC
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    日本製ならではの高品質と3年保証を備えた前方特化型ドライブレコーダーで、初めてのユーザーから信頼性を重視するユーザーまで幅広く支持されるモデルです。業界トップクラスの光学技術による「Hi-CLEAR TUNE」とHDR機能を搭載。これにより昼夜問わず、トンネル出入り口など明暗差の大きい場面でも白とび・黒つぶれの少ない鮮明な映像を記録できます。207万画素のフルHD録画と対角144°の広視野角レンズにより、車のナンバーや周囲の状況を広範囲で捉えられます。F1.8レンズの採用で夜間でも高い視認性を確保。2.7型の高画質液晶も備え、録画内容の確認がスムーズです。衝撃や動体を検知して録画する駐車監視機能(最長24時間・別売CA?DR100必要)、エンジン ON で自動録画の常時録画、衝撃時に保存するイベント録画、手動録画など標準機能が充実。加えて、SDカードメンテナンスフリーの独自記録方式と、耐久性に優れた3D NAND型32GB microSDカードが付属し、長期間安心して使えます。
    付属品取付ブラケット、シガープラグコード、microSDカード(32GB)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)101(カード含む)取付方式一体型感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×37(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】220(最大:800)、Input=12V液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.8画素数207万画素記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラスA1以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):160mAフレームレート27.5fps(標準)/13.7fps(長時間1)/1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約121°/垂直:約64°/対角:約144°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型フルカラーCMOS録画方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 2カメラドライブレコーダー シガーコード付き JVC

    2カメラドライブレコーダー シガーコード付き

    JVC
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応しつつ本体を極力コンパクトに設計したスマート&ミニマルな新世代ドライブレコーダーです。車内の視界を妨げない一体型ブラケットと、2.23型ワイド液晶を採用した小型デザインが特徴で、フロントガラスにすっきり取り付けでき、後付け感を最小限に抑えます。 。ケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE による高度な画質調整を搭載し、前後カメラとも7段階の明るさ調整に対応。リアスモークガラス車でも見やすい映像記録が可能です。さらに「車内映り込みを抑えるレンズ配置」によって、反射の少ないクリアな映像を実現しています。高耐久の3D NAND型32GB microSDが付属し、ケンウッド独自の「SDカードメンテナンスフリー記録方式」により、定期フォーマットが不要で長期間安心して使えます。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
  • 2カメラドライブレコーダー JVC

    2カメラドライブレコーダー

    JVC
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラ対応のドライブレコーダーで、コンパクト設計×高画質×長時間録画×駐車監視をバランスよく備えたモデルです。2.23V型ワイド液晶と新構造ブラケットにより、フロントガラスへの取付がスッキリ収まり、車内の映り込みを抑えたクリアな映像記録が可能です。前後カメラはフルHD画質(207万画素)に対応し、1/2.8型CMOSセンサーとケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE によるチューニングで昼夜問わず高画質を実現。リアカメラには7段階の明るさ調整が搭載され、スモークガラス車でも明るく録画できます。付属の車載電源ケーブルのみで最長24時間の動体検知・衝撃検知による駐車録画に対応しており、省電力化によって従来比約30%の消費電力削減を実現。バッテリー負荷が少ないため、駐車監視をよく使うユーザーでも安心です。高耐久の3D NAND型32GB microSDカードが付属し、独自記録方式によりSDカードの定期フォーマットが不要。128GBカード利用時には最大120時間の長時間録画も可能です。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、車載電源ケーブル(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※同梱の車載電源ケーブルで対応可能再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
  • 連動2カメラドライブレコーダー JVC

    連動2カメラドライブレコーダー

    JVC
    45,980税込50,578
    1台
    9日以内出荷
    彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
    付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)取付方式分離型ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3感度-4.0G~4.0G:5 段階センサーG:〇(内蔵)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択消費電流(mA)460(最大560)フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択記録画像サイズ1920×1080/1280×720音声記録〇(オン/オフ可)F値(レンズ)広角、F値:2.8画素数約207万画素記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度動作温度範囲(℃)-10~60再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応モニターサイズナビゲーションのモニターを共有動作電圧(V)14.4(8.5~16)
  • 前後2カメラドライブレコーダー JVC

    前後2カメラドライブレコーダー

    JVC
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。 。ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:104、リアカメラ:28感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:86×56×37、リアカメラ:60×25×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】330(最大:900)液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.9記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):280mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約122°/垂直:約63°/対角:約149°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 1カメラ ドライブレコーダー JVC

    1カメラ ドライブレコーダー

    JVC
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルさ・信頼性・高画質を重視した1カメラタイプの特定販路向けドライブレコーダーです。基本性能に徹しているため使いやすく、初めてのドラレコ導入や業務車両にも適したモデルです。フルHD(207万画素)録画と対角135°の広視野角レンズを搭載し、ナンバープレートも鮮明に記録できる高画質性能。広い撮影範囲を確保するため、事故の瞬間や割り込み、飛び出しなどの状況把握にも優れます。シンプルモデルでありながら、3年保証付き。長期間の使用でも安心。付属の3D NAND型32GB microSDカードは高耐久タイプで、ケンウッド独自の記録方式によりフォーマット不要(メンテナンスフリー)を実現し、業務車や長時間使用におすすめです。駐車録画機能はございません。
    付属品取付ブラケット、USB TypeC-シガープラグケーブル、microSDカード(32GB)質量(g)68(カード含む)取付方式一体型感度[Gセンサー]イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×55×42(突起物除く)電源電圧(V)DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)液晶パネル2.0V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)F値F2.0画素数207万画素(動画)記録メディアmicroSDカード(16GB~128GB対応)UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上消費電流録画時:最大410mA/5Vフレームレート27.5fps(標準)画角水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60イメージセンサー1/2.8型フルカラーCMOS