カテゴリ

  • カー用品(5)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • SONY(6)
  • ソニー(6)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • Vesrah(3)
  • Bridgetek(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KENWOOD(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • TEAC(2)
  • ローランド(2)
  • イメージニクス(2)
  • AZLA(アズラ)(2)
  • オリンパス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcm-4」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドUSB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約0.8(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×100電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)S/N比FM部:64dB(MONO)最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
連動2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド連動2カメラドライブレコーダーJVCケンウッド
45,980税込50,578
1台
9日以内出荷
彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず)取付方式分離型ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3感度-4.0G~4.0G:5 段階センサーG:〇(内蔵)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時)機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択消費電流(mA)460(最大560)フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度)検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択記録画像サイズ1920×1080/1280×720音声記録〇(オン/オフ可)F値(レンズ)広角、F値:2.8画素数約207万画素記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度動作温度範囲(℃)-10~60再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応モニターサイズナビゲーションのモニターを共有動作電圧(V)14.4(8.5~16)