カテゴリ

  • カー用品(9)
絞り込み
ブランド
  • JVCケンウッド
  • KENWOOD(13)
  • TRACO POWER(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • TEAC(4)
  • carrozzeria(4)
  • ATEN(3)
  • JBL(3)
  • TRUSCO(2)
  • 共立電子産業(2)
  • CHAUVIN ARNOUX(2)
  • エレコム(1)
  • 象印マホービン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 多摩電子(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • Texas Instruments(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RENOGY JAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thd-w」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドCD/USB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約約1.1規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVCケンウッドUSB/iPod/BluetoothレシーバーJVCケンウッド
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω付属品ハンズフリーマイク:3m適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約0.8(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×100電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)S/N比FM部:64dB(MONO)最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
USB/SD AVナビゲーションシステム JVCケンウッドUSB/SD AVナビゲーションシステムJVCケンウッド
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
GPS機能, タッチスクリーン
出力HDMI:なし最大出力(W)50×4表示方式透過型TN液晶入力HDMI:TYPE-D×1系統センサー2Dセンサー(ジャイロ1軸)インピーダンス4~8ΩインターフェースHDMI対応メディアCD, DVD, SDカード, フラッシュメモリーカード、(メモリーカード)SDカード駆動方式TFTアクティブマトリクス画面サイズ7インチ画素数1,152,000画素 水平800×垂直480×3(RGB)タッチパネル方式抵抗膜方式タッチパネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠USBタイプ(Type-C)USB2.0 High Speed映像出力なしWi-Fiなし搭載ドライブDVD/CD:なしSDカードSD/SDHC/SDXC
7V型180mmモデルナビ JVCケンウッド7V型180mmモデルナビJVCケンウッド
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.2、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
7V型200mmモデルナビ JVCケンウッド7V型200mmモデルナビJVCケンウッド
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ7V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
8V型インダッシュナビ JVCケンウッド8V型インダッシュナビJVCケンウッド
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed
8V型フローティングナビ JVCケンウッド8V型フローティングナビJVCケンウッド
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷
大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)質量(kg)本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4電源電圧14.4V(10.5V~16V)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz画面サイズ8V型HDパネル画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)インピーダンス(Ω)4~8タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理受信チャンネル(ch)UHF 13~52BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15対応SDカードSD/SDHC/SDXCUSBUSB2.0 High Speed