絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Sakae Fuji(栄製機)のロゴ

Sakae Fuji(栄製機)

Sakae Fuji(栄製機)のページです。Sakae Fuji(栄製機)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、厨房機器・キッチン/店舗用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名榮製機株式会社
所在地〒441-0105 愛知県豊川市伊奈町佐脇原68番地
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)エーストーチガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)ハイパワーガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
ガストーチGEN(ボンベなし) Sakae Fuji(栄製機)ガストーチGEN(ボンベなし)Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76火炎温度(℃)1600火口径(mm)Φ22.2火炎の長さ(mm)120-150熱量(kw)1.7燃焼時間(分)120適用可能カートリッジPG300・G300
カセット式ガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)カセット式ガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(4件のレビュー)
969税込1,066
1セット(3本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
取付方式カセット式成分液化ブタン容量(g)250
プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60適用可能カートリッジR200・HP200
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径75ミリSakae Fuji(栄製機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本ほか
当日出荷
空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)270(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.1燃焼時間(分)70全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約400火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約10-30(10-20)質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ45熱量(kw)20.9(25.6)
KY-5000HB用ポンプ軸一式 Sakae Fuji(栄製機)KY-5000HB用ポンプ軸一式Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
適合KY-5000HB
プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ60mmホース5mSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128火炎形状棒状炎バーナー火口No.7N
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)250(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)200-230熱量(kw)3燃焼時間(分)60全質量(g)620適用可能カートリッジR200・HP200
KY-5000HB用 ポンプ胴 Sakae Fuji(栄製機)KY-5000HB用 ポンプ胴Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
プロパンバーナー火口 直径100ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径100ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2439全長(mm)200質量(g)640火炎温度(℃)1500火口径(mm)100火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状棒状炎質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手バーナー火口と一体型専用接手組付済熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)670バーナー火口A-7BU
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用 Sakae Fuji(栄製機)ポンプパッキンOリングセット KY-5000HB用Sakae Fuji(栄製機)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
トラスコ品番123-3324アズワン品番64-8588-81
プロパンバーナー接手 Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー接手Sakae Fuji(栄製機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズ火口側メネジM18×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー火口 直径60ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径60ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0
スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)スーパーエースSakae Fuji(栄製機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
スーパーエース Sakae Fuji(栄製機)スーパーエースSakae Fuji(栄製機)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース(ボンベ付) Sakae Fuji(栄製機)スパークエース(ボンベ付)Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200
草焼一番(灯油バーナー) Sakae Fuji(栄製機)草焼一番(灯油バーナー)Sakae Fuji(栄製機)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
プロパンバーナー火口 直径15ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径15ミリSakae Fuji(栄製機)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合S-130トラスコ品番816-2438全長(mm)67質量(g)50火炎温度(℃)1500火口径(mm)15火炎形状細炎発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)ねじサイズメネジM8×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約450火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約15-40(15-30)質量(g)1350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ55熱量(kw)29.1(34.9)
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
草焼入門バーナー楽々草焼 Sakae Fuji(栄製機)草焼入門バーナー楽々草焼Sakae Fuji(栄製機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ガーデニングに最適な草焼入門バーナーです。操作し易く軽量で女性でも安心して使用できます。圧電点火装置付で簡単に着火します。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途除草・害虫駆除・ガーデニング等の焼却作業。火炎温度(℃)1400火口径(mm)24火炎の長さ(mm)200熱量(kw)3.6(5.0)燃焼時間(分)約60(40)
プロパンバーナー火口 直径50ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径50ミリSakae Fuji(栄製機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2443全長(mm)110質量(g)195火炎温度(℃)1500火口径(mm)50火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径35ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径35ミリSakae Fuji(栄製機)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2442全長(mm)92質量(g)120火炎温度(℃)1500火口径(mm)35火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)ねじサイズオネジM18×1.0
プロパンバーナー火口 直径25ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径25ミリSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
火炎温度(℃)1500火口径(mm)25火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])1500
プロパンバーナー握り付きホース2M Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー握り付きホース2MSakae Fuji(栄製機)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
トラスコ品番816-2409長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)0.77ホース長さ(m)2ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N