プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5mSakae Fuji(栄製機)翌日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱火炎形状棒状炎トラスコ品番816-2401セット内容バーナー1式、ホース材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム長さ(mm)680質量(g)2220ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
J-FIELDチャッカリ君2Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)翌々日出荷
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)
火炎形状集中炎付属品ガスカートリッジG300タイプカセットガス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)1.4燃焼時間(分)150全質量(g)550適用可能カートリッジPG300・G300
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N
プロパンバーナー接手 119mmSakae Fuji(栄製機)翌々日出荷
トラスコ品番816-2448長さ(mm)119質量(g)80ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
プロパンバーナー握り付きホース5MSakae Fuji(栄製機)4日以内出荷
トラスコ品番816-2412長さ(mm)(バルブ)150質量(kg)1.33ホース長さ(m)5ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナー握り付きホース10MSakae Fuji(栄製機)5日以内出荷
トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5mSakae Fuji(栄製機)3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25