カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)
- ホンダ(8)
「bt-20za」の検索結果
特価

スパークエース(ボンベ付)
Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。火炎形状ジェットスクリュー炎付属品ガスカートリッジHP200本体質量(g)245(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79内容量(g)200火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-150熱量(kw)3.4燃焼時間(分)50全質量(g)595適用可能カートリッジR200・HP200