カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(314)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪サニタリー
- モノタロウ(54)
- マルゼン[厨房機器](1,149)
- 大阪魂(789)
- ノーブランド(762)
- TKG(705)
- 東京発条製作所(676)
- UK(三宝)(630)
- コノエ(499)
- 和田助製作所(481)
- TRUSCO(339)
- ERECTA(エレクター)(289)
- SMC(286)
- EBM(江部松商事)(269)
- 長野計器(252)
- エスコ(234)
- PISCO(ピスコ)(231)
- テクノフレックス(231)
- アズワン(227)
- SUGICO(スギコ)(206)
- ブランドをもっと見る
「sus3」の検索結果
特価

ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
大阪サニタリー¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール
大阪サニタリー¥58,615~税込¥64,477~1個5日以内出荷から30日以内出荷使用温度範囲(℃)0~125耐熱衝撃温度(℃)100
SUS316Lシャワーボール Φ2
大阪サニタリー¥80,585税込¥88,6441個5日以内出荷適合孔径:60個質量(kg)0.6径(Φmm)洗浄可能なタンク:1700呼び径2最大流量(L/min)189(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)101.6寸法D(Φmm)90寸法B(mm)82.6寸法C(mm)20寸法ID(mm)51.2孔径(Φmm)20
SUS316Lシャワーボール Φ1.8
大阪サニタリー¥58,615税込¥64,4771個5日以内出荷適合孔径:60個質量(kg)0.3径(Φmm)洗浄可能なタンク:1400呼び径1.5最大流量(L/min)153(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)76.3寸法D(Φmm)90寸法B(mm)71.8寸法C(mm)20寸法ID(mm)38.5孔径(Φmm)18
SUS316Lシャワーボール Φ2.3
大阪サニタリー¥80,585税込¥88,6441個5日以内出荷適合孔径:60個質量(kg)0.6径(Φmm)洗浄可能なタンク:2100呼び径2最大流量(L/min)240(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)101.6寸法D(Φmm)90寸法B(mm)82.6寸法C(mm)20寸法ID(mm)51.2孔径(Φmm)23