絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: スリーナイン島野のすべての商品

ステン シリンダー用 L型受座 2号(面打)HL
スリーナイン島野¥249税込¥2741個5日以内出荷堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。材質SUS304タイプ2号(面打用)仕上HL
真鍮 シリンダー用 L型受座 1号(堀込)Cr
スリーナイン島野¥279税込¥3071個5日以内出荷堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。材質真鍮タイプ1号(堀込用)仕上クローム
真鍮 シリンダー用 L型受座 2号(面打)Cr
スリーナイン島野¥279税込¥3071個7日以内出荷堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。材質真鍮タイプ2号(面打用)仕上クローム
5000-30面打ロッカー錠 Cr MK付500種
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)タイプ鍵違MK付500種仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付扉厚(mm)26~30
5000-30面打ロッカー錠 GOLD MK付500種
スリーナイン島野¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)タイプ鍵違MK付500種仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)18.2取付扉厚(mm)26~30
2820-22(K)面打ロッカー錠 Cr 同鍵202
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上クローム
2820-22面打ロッカー錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールド
2820-22面打ロッカー錠 GOLD 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上ゴールド
2720-30面打引出錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 GOLD 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 黒 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 黒 同鍵202
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
アルミ 立付品名差 S 100
スリーナイン島野¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)7日以内出荷材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100色シルバー寸法H(mm)86寸法A(mm)100寸法F(mm)55寸法D(mm)50寸法E(mm)92寸法B(mm)70寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6寸法G(mm)64
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr
スリーナイン島野¥9,998税込¥10,9981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
受付錠
スリーナイン島野¥829税込¥9121個4日以内出荷受付スタッフの交代や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。付属品タッピングビス 3×8(3本)適合5mm・6mm硝子引戸材質ABS樹脂色白
PC マグネットキャッチ 60 茶 (LBー851ーW)
スリーナイン島野¥419税込¥4611個7日以内出荷付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(2本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶適合座金W用
PC マグネットキャッチ 60 白 (H-851-W)
スリーナイン島野¥399税込¥4391個7日以内出荷付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(2本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶適合座金W用
PC マグネットキャッチ 50 茶 (LB751)
スリーナイン島野¥269税込¥2961個7日以内出荷家具用のキャッチです。 天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。 ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶
PC マグネットキャッチ 50 白(H751)
スリーナイン島野¥249税込¥2741個4日以内出荷家具用のキャッチです。 天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。 ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/クロメート色白
2Way耐震ラッチ 撮 黒
スリーナイン島野¥399税込¥4391個6日以内出荷ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。材質ABS樹脂色黒種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
2Way耐震ラッチ 取手 黒
スリーナイン島野¥589税込¥6481個6日以内出荷ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。材質ABS樹脂色黒種類取手用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
ブルLF-S 8・10ミリ Cr
スリーナイン島野¥29,980税込¥32,9781組7日以内出荷最大±3mmの建付調整機能付。 ケース内側への入り込み寸法を最小限に抑えることが可能です。仕様偏芯軸耐荷重(kg)27(1組)仕上クローム適合ガラス厚(mm)8・10
ステン 4号硝子撮
スリーナイン島野¥1,498税込¥1,6481個当日出荷硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。材質(座)SUS304、(撮)真鍮/クローム仕上#400
ステン 3号硝子撮 HL 8x45
スリーナイン島野¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 8x45
スリーナイン島野¥1,890税込¥2,0791個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8