カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: スリーナイン島野のすべての商品

2820-22面打ロッカー錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールド
2820-22面打ロッカー錠 GOLD 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上ゴールド
2720-30面打引出錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 GOLD 同鍵202
スリーナイン島野¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 GOLD 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上ゴールドシリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 黒 鍵違
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
2720-22面打引出錠 黒 同鍵202
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵202番仕上黒(ツヤ無)シリンダー径(Φmm)15.7
アルミ 立付品名差 S 100
スリーナイン島野¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)7日以内出荷材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100色シルバー寸法H(mm)86寸法A(mm)100寸法F(mm)55寸法D(mm)50寸法E(mm)92寸法B(mm)70寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6寸法G(mm)64
コンフォートヒンジ(金属枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(木製枠用)6ミリ Cr
スリーナイン島野¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷付属品木製枠用の軸(面付)ST木ねじ2.7×25材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)6
コンフォートヒンジ(金属枠用)5ミリ Cr
スリーナイン島野¥8,998税込¥9,8981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)5
コンフォートヒンジ(金属枠用)8ミリ Cr
スリーナイン島野¥9,998税込¥10,9981組7日以内出荷付属品金属製枠用の軸(面付)STサッシビス4×10材質亜鉛合金、(軸部)真鍮仕上クローム適合ガラス厚(mm)8
受付錠
スリーナイン島野¥829税込¥9121個4日以内出荷受付スタッフの交代や、営業時間帯によるカギ管理の手間が省けます。 地震の際の揺れによる硝子引戸のハズレを防止します。付属品タッピングビス 3×8(3本)適合5mm・6mm硝子引戸材質ABS樹脂色白
PC マグネットキャッチ 60 茶 (LBー851ーW)
スリーナイン島野¥419税込¥4611個7日以内出荷付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(2本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶適合座金W用
PC マグネットキャッチ 60 白 (H-851-W)
スリーナイン島野¥399税込¥4391個7日以内出荷付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(2本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶適合座金W用
PC マグネットキャッチ 50 茶 (LB751)
スリーナイン島野¥269税込¥2961個7日以内出荷家具用のキャッチです。 天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。 ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶
2Way耐震ラッチ 撮 黒
スリーナイン島野¥399税込¥4391個6日以内出荷ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。材質ABS樹脂色黒種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
2Way耐震ラッチ 取手 黒
スリーナイン島野¥589税込¥6481個6日以内出荷ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。材質ABS樹脂色黒種類取手用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
ブルLF-S 8・10ミリ Cr
スリーナイン島野¥29,980税込¥32,9781組7日以内出荷最大±3mmの建付調整機能付。 ケース内側への入り込み寸法を最小限に抑えることが可能です。仕様偏芯軸耐荷重(kg)27(1組)仕上クローム適合ガラス厚(mm)8・10
ステン 4号硝子撮
スリーナイン島野¥1,498税込¥1,6481個当日出荷硝子加工不要。吸着面を貼るだけで使用できます。 汚れなどで吸着力が落ちた際は、ウェットティッシュなどで拭けば、吸着力が復活します。材質(座)SUS304、(撮)真鍮/クローム仕上#400
ステン 3号硝子撮 HL 8x45
スリーナイン島野¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 8x45
スリーナイン島野¥1,890税込¥2,0791個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35
スリーナイン島野¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35
スリーナイン島野¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットキャッチと併せてご使用可能です。 5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm) 6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。 硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
コンフォートロック 5.6ミリ Cr 左
スリーナイン島野¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ディンプルキー採用。カム用ナット緩み止め座金付。材質亜鉛合金仕上クローム適合ガラス厚(mm)5、6吊元左
ステン 硝子開き戸天板戸当り 8ミリ
スリーナイン島野¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷パッキンは付属しておりません。テープやコーキング等で固定してください。 弾力性のある肉厚クッションにより扉を閉める際の衝撃をしっかり吸収できます。 硝子加工不要。材質(本体)SUS430、(戸当たりゴムクッション)スポンジゴム/黒仕上#400適合ガラス厚(mm)8