7ページ目:

270件中 241270
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドブメッキ提灯式VP立バンド 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
229税込252
1個
4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ドブメッキ寸法P(mm)20
提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)57寸法P(mm)24板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス組式KPN立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式KPN立バンド昭和コーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
ステンレスSC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット立バンド昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
SC-ELフラット立バンド 昭和コーポレーションSC-ELフラット立バンド昭和コーポレーション
589税込648
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
蝶番式音ナインSX立バンド 昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX立バンド昭和コーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC立バンド昭和コーポレーション
769税込846
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション蝶番式PC立バンド昭和コーポレーション
289税込318
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
タイロン巻バンド 昭和コーポレーションタイロン巻バンド昭和コーポレーション
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。ポリエチレン樹脂製の為、保温ダクトの表面を傷付けません。
用途保温付フレキダクトなどに使用する万能配管金具材質ポリエチレン樹脂長さ(m)30寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30板厚t(mm)1
エースバンド #10 昭和コーポレーションエースバンド #10昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)20寸法D1(mm)4寸法P1(mm)10板厚t(mm)0.8板幅(mm)10
エースバンド 昭和コーポレーションエースバンド昭和コーポレーション
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.8板幅(mm)23
提灯式CUデップ吊バンド タン付 昭和コーポレーション提灯式CUデップ吊バンド タン付昭和コーポレーション
489税込538
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
蝶番式音ナインSX吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式音ナインSX吊バンド タン付昭和コーポレーション
489税込538
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×25
ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t) 昭和コーポレーションステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t)昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質SUS304
ステンレス蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス蝶番式SS吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式SS吊バンド タン付昭和コーポレーション
389税込428
1個
4日以内出荷
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレスSC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット吊バンド昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレス組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式KPN吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8締付BN6×20
組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式KPN吊バンド タン付昭和コーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質ユニクロメッキ
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP吊バンド タン付昭和コーポレーション
569税込626
1個
4日以内出荷
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
ステンレス組式吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス組式吊バンド タン付昭和コーポレーション
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ 昭和コーポレーション板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ昭和コーポレーション
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,598税込3,958
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様両側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1パック(20個)
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS201)適合ねじW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
4,498税込4,948
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
マルチチャンネル 昭和コーポレーションマルチチャンネル昭和コーポレーション
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
SCキープハンガー用面ガード フリータイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー用面ガード フリータイプ昭和コーポレーション
899税込989
1セット(10個)
5日以内出荷
定番の200mmキープ! 兼用のフリータイプ! カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200