カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(40)
- 昭和技研工業(24)
- 昭和測器(19)
- SHOWA(ショーワグローブ)(10)
- 昭和商会(10)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- 正和(9)
- ミネベアショウワ(7)
- 昭和バルブ(5)
- 昭和インダストリーズ(4)
- 昭和ブリッジ販売(3)
- GSユアサ(3)
- 聖和精機(2)
- アルファ(2)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 昭和電線(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(2)
- ショーワ(2)
- ブランドをもっと見る
「showa 110」の検索結果

スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ステン スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥869~税込¥956~1個4日以内出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から5日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から7日以内出荷スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281パック(10個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色アイボリー寸法L(mm)200
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ
昭和コーポレーション¥399税込¥4391個4日以内出荷ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581パック(10個)4日以内出荷定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
ホッパー内ネジ
昭和コーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)
昭和コーポレーション¥589税込¥6481パック(10個)4日以内出荷SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
ステンレス蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
昭和コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質SUS304
蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
昭和コーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド材質ユニクロメッキ
SC吊バンド用面ガード
昭和コーポレーション¥2,598税込¥2,8581パック(20個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色黒寸法L(mm)200
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
昭和コーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1パック(10個)4日以内出荷別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
吊式ローラーバンドタン付
昭和コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ
昭和コーポレーション¥389税込¥4281個4日以内出荷「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
ホッパー外ネジ
昭和コーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6