カテゴリ
- 建築金物(19)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「showa ix-110」の検索結果

SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64バックセット(mm)100
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
取替錠 Wロックシリーズ
アルファ(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
インテグラル錠 玄関 トステム
アルファ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-EメーカーLIXIL適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三和
ミネベアショウワ¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-107適合扉厚(mm)25~35バックセット100mmビスピッチ(mm)80
引違錠前 戸先/内締 カマ締リ スライド式操作 新日軽
ハイロジック¥23,980税込¥26,3781組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!備考宝樹(こはく色)寸法フロントサイズ:130×24mm(106×15mm) ビスピッチ:95mm(化粧座) ビスピッチ:86mm(ケース) ドア厚:30mm
インテグラルロック ISシリーズ
ミネベアショウワ(13件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷インテグラルロック・スタンダードタイプ。付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
ドアノブ(握り玉)
(34件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム
ミネベアショウワ¥16,980~税込¥18,678~1組当日出荷から3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関バックセット(mm)100
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)種類ドアノブシリンダー5本ピンシリンダー キー3本付対応戸厚(mm)25~42取手握り玉
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付
大黒製作所(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。用途事務所、工場内ドア。トラスコ品番380-2981材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75キー数5本(ディンプルキー)質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)23~43
インテグラル錠 玄関 YKK
美和ロック(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関備考一般玄関握り玉メーカーYKK適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ALPHA 取替ノブ
アルファ(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
ハイス両玉WC錠
GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
ディンプルミリオンロック
アルファ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様汎用性:TA-E形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目タイプ汎用性:TA-E フロントにTA-E刻印種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き仕上ステンレスヘアラインシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)25~43ビスピッチ(mm)50バックセット(mm)100