トーマス&ベッツ

トーマス&ベッツのページです。トーマス&ベッツは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 ABB株式会社
所在地 〒141-6022 東京都品川区大崎 2-1-1
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合工具WT193A
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

1袋(100個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1リール(10m)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリーズCol-Ty 紫外線カットあり 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+80
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質316 ステンレス鋼 メタリック タイプローラーボール シリーズTy-Met 紫外線カットあり 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-80~+540
1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン 長さ(mm)228.6 幅(mm)19.05 シリーズTy-Grip RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+104 最大バンドル直径(Φmm)50.8
1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

材質ナイロン 幅(mm)19.05 長さ(m)4.572 シリーズTy-Grip RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+104
1リール(1個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。 材質可鍛鉄 ナチュラル タイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ 固定方法ネジ
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーマス&ベッツThomas & Betts ケーブルタイガン
RoHS
質量(g)550 タイプハンド工具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷