絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入 坂詰製作所

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入

    坂詰製作所
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492アズワン品番65-7420-58
  • 防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 坂詰製作所

    防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    仕様●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂アズワン品番67-0416-77
  • 配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:18mm 1袋 5個入 坂詰製作所

    配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:18mm 1袋 5個入

    坂詰製作所
    379税込417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
    仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:18mm●材質:ナチュラル ゴムアズワン品番65-7420-42
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC24材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
  • 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所

    筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    31日以内出荷
    Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。
    寸法(mm)57×22材質(本体)PBT樹脂質量(g)14.8種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂取付け方法ロックナット固定材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付け又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
  • 超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE) 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)

    坂詰製作所
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧 DC V5~60定格電流(mA)1.8~6.0パネル有効締代(mm)1~10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け
  • 超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
  • ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー 坂詰製作所

    ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    材質(本体)フェノールレジン定格回路電圧:440V以下回路電流:最大30A~連続20Aランプなし材質(カバー)ポリカーボネート樹脂取付け方法DINレール専用結線方式5×8セルフアップビス適合ヒューズ(Φ×Lmm)10.5×38(筒型)