カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 坂詰製作所
  • SKC(環境測定)(29)
  • CKD(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • ホンダ(4)
  • 未来工業(4)
  • Vesrah(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 三菱電機(3)
  • LiTime(3)
  • エレコム(2)
  • 富士電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • アイメックス(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • M5Stack(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdc-1」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
LED表示灯 坂詰製作所LED表示灯坂詰製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯使用温度範囲(℃)-20~55材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10坂詰製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8坂詰製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯