カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 丸形パイロットランプ(6)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(1)
  • 電気材料(1)
    • LED・電球(1)
  • バッテリー・電装(1)
    • LED(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5~60(8)
  • DC24(3)
発光色
  • オレンジオレンジ(7)
  • グリーングリーン(7)
  • ブルーブルー(1)
  • ホワイトホワイト(1)
  • レッドレッド(8)
ブランド
  • 坂詰製作所
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • AMPHENOL(35)
  • OSRAM(オスラム)(27)
  • RS PRO(427)
  • SIEMENS(43)
  • SMC(4,364)
  • SPARKFUN(88)
  • VISHAY(28)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • ダルトン(24)
  • トヨタ(110)
  • ニッサン(51)
  • ハーティング(112)
  • フエニックス・コンタクト(147)
  • ホンダ(247)
  • ミツビシ(50)
  • 三菱ふそう(125)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ 坂詰製作所

    2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ

    坂詰製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
  • 超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE) 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)

    坂詰製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    10日以内出荷
    1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧 DC V5~60定格電流(mA)1.8~6.0パネル有効締代(mm)1~10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付けパネルカット寸法(mm)Φ8.2内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7

    坂詰製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8

    坂詰製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24
  • 超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光

    坂詰製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • 2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 坂詰製作所

    2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色

    坂詰製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
    材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明

    坂詰製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白

    坂詰製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • 超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥959税込¥1,055
    1個
    62日以内出荷
    DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
    材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)定格電圧(V)DC5~60レンズ透明発光色赤定格電流(mA)1.8~6.0取付径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応