カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 坂詰製作所
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KHD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- サトーパーツ(5)
- ユーボン(2)
- 正和(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fhc-15c」の検索結果

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形)
坂詰製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個31日以内出荷Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。寸法(mm)57×22材質(本体)PBT樹脂質量(g)14.8種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂取付け方法ロックナット固定材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付け又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30