2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色坂詰製作所11日以内出荷
高輝度LEDによる多彩な発光色!
DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。
耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。
各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)