絞り込み
ブランド
- 東リ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

LAY見切り
東リ¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷簡単施工両面テープ付き框。長さ(mm)2100寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100全厚(mm)0.3
【オーダー】シャワーカーテン オラリル
東リ¥3,010税込¥3,3111枚5日以内出荷抗カビ加工(繊維上のクロカビの発育を抑制)、防炎、撥水、ウォッシャブル機能付き。幅(cm)1~500丈(cm)1~190寸法変化率(%)【水洗い】タテ:-0.01、ヨコ:-0.01組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
アタック950NE ソフトループネオ
東リ¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)4日以内出荷40cm×40cmのコンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状テクスチャードループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.3
【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ
東リ¥3,000税込¥3,3001枚翌々日出荷使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。用途店舗・土足用クッションフロア幅(mm)1820品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770全厚(mm)2.3サービス分類オーダー・加工
タイルカーペット用両面テープ
東リ¥9,998~税込¥10,998~1箱(15m×10巻)ほか4日以内出荷速乾性の両面テープ。仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
ディック・ブルーナ パネルカーペット
東リ¥5,198税込¥5,7181箱(2枚)4日以内出荷キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-400N
東リ¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO080104寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
東リ¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔らかくランダムな幾何学柄。 多様なインテリアに対応するデザインです。材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
【オーダー】シャワーカーテン シャイネン
東リ¥3,470税込¥3,8171枚5日以内出荷ストライプ柄の光沢で見せるシャワーカーテン。防炎、撥水、ウォッシャブル機能付き。幅(cm)1~700丈(cm)1~300寸法変化率(%)【水洗い】タテ:-0.01、ヨコ:-0.01組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄
東リ¥2,830税込¥3,1131枚翌々日出荷屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1320品番NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923タイプ舞台用シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
タイルカーペット GA-100W ランダム
東リ¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。寸法(mm)500×500質量(kg)25.0/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4/L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12.5全厚(mm)6.5
タイルカーペット GA-550
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。形状マルチレベルループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)24.5/ケース品種タイルカーペットパイル長(mm)H4.5/L3材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ13
カットパイルタイルカーペット GX-200
東リ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から7日以内出荷22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)20.8/ケース品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、15.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)9 (6カットパイル)
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック メイプルウィーブ
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャーとアースカラーで表現しました。寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケース品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)7
バスナテープ
東リ¥2,598税込¥2,8581箱(15m)4日以内出荷バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
AKテープ
東リ¥11,980税込¥13,1781箱(3m×10巻)4日以内出荷貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等規格10巻(幅4cm×3m巻)素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン
東リ¥2,830税込¥3,1131枚翌々日出荷屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1320品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913タイプ舞台用シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄
東リ¥3,880税込¥4,2681枚翌々日出荷「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。用途屋外対応・防滑性ビニル床シート幅(mm)1820品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923タイプ防滑性シート長さ(m)最大20エコマーク認定認定全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 001サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バスナフローレ
東リ¥14,230税込¥15,6531枚翌々日出荷オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。用途浴室・浴場用ビニル床シート幅(mm)1820品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104長さ(m)9(最大出荷数)全厚(mm)3.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バスナリアルデザイン
東リ¥15,710税込¥17,2811枚翌々日出荷浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。用途浴室・浴場用ビニル床シート幅(mm)1820品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402長さ(m)9(最大出荷数)全厚(mm)3.5サービス分類オーダー・加工
ハローキティ パネルカーペット
東リ¥4,998税込¥5,4981ケース(2枚)4日以内出荷モダンなインテリアともマッチする大人かわいいハローキティ。寸法(mm)400×400ケース質量(kg)1.7機能防炎、制電、家庭用、防ダニ加工、遮音3、遊び毛無し、手洗いOK、撥水防汚、床暖房対応密度1/10ゲージ 9.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆全厚(mm)10 (5 カットパイル)
タイルカーペット GA-100W ランダムへリング
東リ¥3,198~税込¥3,518~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。寸法(mm)500×500品種タイルカーペット密度1/10ゲージ、11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
アタック270 キャンバスファイン
東リ¥7,798税込¥8,5781箱(10枚)4日以内出荷40cm×40cmのカラフルなカットパイル品。スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。寸法(mm)400×400質量(kg)8.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/10ゲージ、9.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)全厚(mm)9 (5カットパイル)
ルースレイ40NW-EX
東リ¥19,980税込¥21,9781箱(12枚)4日以内出荷ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング寸法(mm)500×500(面取無)質量(kg)21.9/ケース品種置敷きビニル床タイル FOA全厚(mm)4
フリータイル
東リ¥10,980~税込¥12,078~1箱(20枚)4日以内出荷から6日以内出荷表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4全厚(mm)2
NSパス
東リ¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
ロング巾木
東リ¥2,798~税込¥3,078~1巻(12m)ほか当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
タイルカーペット GA-3600
東リ¥3,098~税込¥3,408~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から6日以内出荷寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ12.5全厚(mm)6.8
アンパンマン パネルカーペット
東リ¥5,198税込¥5,7181箱(2枚)4日以内出荷キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。寸法(mm)400×400材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)5(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2140089ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ11全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-540
東リ¥2,898~税込¥3,188~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO100186寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
シアノンプライマースプレー400
東リ¥3,598税込¥3,9581本(420mL)4日以内出荷瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
ツヤノンワックス(抗菌)
東リ¥10,980税込¥12,0781缶(5L)4日以内出荷塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
【オーダー】消臭NSトワレNW 石目柄
東リ¥7,000税込¥7,7001枚翌々日出荷消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。用途トイレ用ビニル床シート幅(mm)1820品番NS4852,NS4853,NS4854,NS4855,NS4856,NS4857,NS4821,NS4822,NS4823,NS4840,NS4841,NS4842,NS4844,NS4851タイプ防滑性シート長さ(m)最大9全厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CFシート-H NW 石目柄 シンプルスタイル ♯フェミニンモノトーン
東リ¥1,500税込¥1,6501枚翌々日出荷透明感のある石目柄を使用。フェミニンなテイストはもちろん、モダンな空間にもフィット。用途住宅用クッションフロア幅(mm)1820品番CF9670,CF9671,CF9676,CF9677,CF9678,CF9679,CF9680,CF9681全厚(mm)1.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯リビングインダストリアル
東リ¥3,000税込¥3,3001枚翌々日出荷柄の異なる木材をランダムにミックスしたデザイン。インダストリアルな空間にマッチします。用途店舗・土足用クッションフロア幅(mm)1820品番CF3703,CF3738,CF3739,CF3740,CF3741,CF3742全厚(mm)2.3サービス分類オーダー・加工