カテゴリ

  • 照明(71)
  • バッテリー・電装(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(8)
  • ササガワ(880)
  • タカ印(ササガワ)(288)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • エスコ(51)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(44)
  • 渡辺製作所[住設機器](42)
  • EBM(江部松商事)(39)
  • TKG(34)
  • 吉川化成(31)
  • 宮成製作所(28)
  • UK(三宝)(26)
  • コクヨ(21)
  • TRUSCO(21)
  • マルケイ(国際化工)(20)
  • Jackery(ジャクリ)(20)
  • P・O・Pプロダクツ(18)
  • 相模カラーフォーム(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saga」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業固定ホルダー Φ30嵯峨電機工業(22件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
ミニバス(自動給水装置) 嵯峨電機工業ミニバス(自動給水装置)嵯峨電機工業(8件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1台
当日出荷
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)1.2
saga マルチハンガー マグネット付 嵯峨電機工業saga マルチハンガー マグネット付嵯峨電機工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業ホイールプロテクタ嵯峨電機工業(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(3本)
当日出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
ミニバス部品 嵯峨電機工業ミニバス部品嵯峨電機工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式ほか
当日出荷から3日以内出荷
LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業LEDスリムライト用アクセサリー嵯峨電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1本
当日出荷
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27電球の種類コンパクト蛍光灯仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3電源(V)100保護構造IP66明るさ(Lm)1550
充電式コードレスライト 嵯峨電機工業充電式コードレスライト嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷
メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型) 嵯峨電機工業ストロングライト(取付用・インバーター式・防雨型)嵯峨電機工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5電源(V)100点灯方式インバーター保護構造IP66電球の種類蛍光管特殊用途防雨
コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業コードレスライトLEDセット嵯峨電機工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1組
当日出荷から翌々日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5電球の種類LED
コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業コードレスライトLED本体嵯峨電機工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個点灯時間約3時間電球の種類LED
ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ嵯峨電機工業
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として自働車整備用リフト・ピット内照明として工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2電源(V)AC100保護等級IP66色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として全長(mm)680消費電力(W)8入力電圧(V)AC100保護等級IP-66電球の種類LED
スタートブースター用オートチャージャー 嵯峨電機工業スタートブースター用オートチャージャー嵯峨電機工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
充電式 コードレスライト (セット品) 嵯峨電機工業充電式 コードレスライト (セット品)嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4付属品ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)適合マグネットホルダー(MH-30)、フックホルダー(FH-30)、フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)全長(mm)450質量(g)350(バッテリー含む)蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)連続点灯時間約2時間動作/保管温度(℃)0~40光束(Lm)460
ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業ストロングライトLED 取付けタイプ嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1本
欠品中
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308全長(mm)1300質量(kg)1.45入力電圧(V)AC100電源コード(m)5保護等級IP-66明るさ(Lm)-
Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー 嵯峨電機工業Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー嵯峨電機工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
用途SL-LEDRタイプのライトの簡易固定に。トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
スタートブースター/トラック用交換バッテリー 嵯峨電機工業スタートブースター/トラック用交換バッテリー嵯峨電機工業
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型高出力の純鉛バッテリーです。
用途SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。トラスコ品番782-3274寸法(mm)77(長さ)/182(幅※端子側)/168(高さ)端子形状M6ナット
フレキシブルマグネットホルダー 嵯峨電機工業フレキシブルマグネットホルダー嵯峨電機工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷
LB-8シリーズに使用出来ます。
トラスコ品番276-1980質量(g)380
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー嵯峨電機工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業ラインプレート LP-01嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
充電式LEDスリムライト(セット品) 嵯峨電機工業充電式LEDスリムライト(セット品)嵯峨電機工業
34,980税込38,478
1本
当日出荷
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途奥まった所や狭い所の作業に。電球の種類LED全長(mm)418明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
19,880税込21,868
1本
当日出荷
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15電球の種類LED電源(V)AC100保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 機械取付用固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業saga ライトスタンドLED嵯峨電機工業
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷
電球の種類LED
LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED高光度コードレスライトセット嵯峨電機工業
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。電球の種類LED仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業12WLED高演色コードレスライト嵯峨電機工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100
充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)嵯峨電機工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷
追加購入用のコードレスライト本体です。
用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業saga マグネットホルダー嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業20W高演色調光機能付嵯峨電機工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。電球の種類LEDトラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896
ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業LED紫外線コードレスライトセット嵯峨電機工業
87,980税込96,778
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業ラインプレート LP-02嵯峨電機工業
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
目視検査用ラインプレート模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業ラインプレート 付替え用嵯峨電機工業
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196