カテゴリ

  • 照明(11)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 嵯峨電機工業
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(161)
  • MAZDA(マツダ)(112)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • グリーンクロス(12)
  • イスカル(11)
  • NACHI(不二越)(9)
  • ノーリツイス(8)
  • ユニバーサル(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンドビック(5)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
  • SIEMENS(5)
  • エスコ(4)
  • オーツカ光学(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-13」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-13TE用インバーター 嵯峨電機工業SL-13TE用インバーター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
19,880税込21,868
1本
当日出荷
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15電球の種類LED電源(V)AC100保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業ストロングライト ハンドタイプ嵯峨電機工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335電源(V)100消費電力(W)15点灯方式インバーター蛍光灯13W FPL13EX-N明るさ(Lm)840防水性屋内型設置場所屋内電球の種類蛍光管
saga ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 ハンド取付兼用 嵯峨電機工業saga ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 ハンド取付兼用嵯峨電機工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
特殊用途防雨トラスコ品番816-2472質量(kg)0.39
ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性 嵯峨電機工業ストロングライト 13w 防雨型 耐薬品性嵯峨電機工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番342-9342全長(mm)345質量(kg)0.66電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)3点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業ストロングライト 13W 防雨型嵯峨電機工業
23,980税込26,378
1本
9日以内出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター明るさ(Lm)840
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー嵯峨電機工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 機械取付用固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 機械取付用固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,698税込4,068
1組(2個)
19日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
130/70-13特集