絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールコンベヤ(軽荷重用) JWHZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) JWHZ用ホイールメイキコウ
76税込84
1個
9日以内出荷
特長:プラスチックホイール Φ46×17mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 プラスチック、樹脂製ハウジング、樹脂製コロ入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ46×17×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg
ホイールコンベヤ(軽荷重用) KWHZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) KWHZ用ホイールメイキコウ
76税込84
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ50×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
ホイールコンベヤ(軽荷重用) KWAZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) KWAZ用ホイールメイキコウ
76税込84
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ50×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2HZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F2HZ用ホイールメイキコウ
76税込84
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ40×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1HZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F1HZ用ホイールメイキコウ
76税込84
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) F1HZ:1800・2000・2400、F1FZ:‐
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1CC用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F1CC用ホイールメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWHZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) RWHZ用ホイールメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ40×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
ホイールコンベヤ(中荷重用) BWHZ用ホイール メイキコウホイールコンベヤ(中荷重用) BWHZ用ホイールメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:スチールホイール Φ36×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg
ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC メイキコウホイールコンベヤ(重荷重用) DSDCメイキコウ
14,725税込16,198
1個
10日以内出荷
特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLCメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LCメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC メイキコウホイールコンベヤ(中荷重用) CSLCメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZ メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZメイキコウ
67税込74
1個
9日以内出荷
特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC メイキコウローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TCメイキコウ
6,907税込7,598
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:500
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC メイキコウローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TCメイキコウ
5,710税込6,281
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:500
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC メイキコウローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TCメイキコウ
12,854税込14,139
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:900
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A メイキコウ自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-Aメイキコウ
32,490税込35,739
1個
25日以内出荷
特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-B メイキコウ自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-Bメイキコウ
36,480税込40,128
1個
20日以内出荷
特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
用途共通仕様:キャスタ1個当たりの許容積載質量 30kg
【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート メイキコウ【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレートメイキコウ
8,438税込9,282
1台
20日以内出荷
機長(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4材質(ローラー部)STKM12Aシャフト径(Φmm)17(パイプ)材質(シャフト)STKM11Aベアリングブレスベアリング許容積載荷重(kg)160(W400の時)タイプストレート寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート メイキコウ【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレートメイキコウ
8,303税込9,133
1台
20日以内出荷
機長(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2材質(ローラー部)STKM12Aシャフト径(Φmm)12(パイプ)材質(シャフト)STKM11Aベアリングブレスベアリング許容積載荷重(kg)100(W400の時)タイプストレート寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3サービス分類オーダー・加工
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から19日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
29,980税込32,978
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20材質(ローラー部)SRK30ベアリングマシンベアリング材質(フレーム)SS
軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SS
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
14,980税込16,478
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
10,980税込12,078
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
13,980税込15,378
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
26,980税込29,678
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
シザーリフト 2段タイプ メイキコウシザーリフト 2段タイプメイキコウ
268,000税込294,800
1台
45日以内出荷から50日以内出荷
電源(V)三相200アーム数2段
シザーリフト 1段タイプ メイキコウシザーリフト 1段タイプメイキコウ
289,800税込318,780
1台
45日以内出荷から79日以内出荷
電源(V)三相200アーム数1段
コンベヤスタンド RPF メイキコウコンベヤスタンド RPFメイキコウ
9,698税込10,668
1台
15日以内出荷