絞り込み
ブランド
- メイキコウ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
3ページ目: メイキコウのすべての商品
特価

ホイールコンベヤ(中荷重用) BWHZ用ホイール
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:スチールホイール Φ36×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg
ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC
メイキコウ¥14,725~税込¥16,198~1個11日以内出荷特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2形状ストレートタイプDSDC列数1列
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZ
メイキコウ¥67~税込¥74~1個10日以内出荷特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル)
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC
メイキコウ¥6,907~税込¥7,598~1個21日以内出荷から26日以内出荷特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:500
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC
メイキコウ¥5,710~税込¥6,281~1個21日以内出荷から26日以内出荷特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:500
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC
メイキコウ¥12,854~税込¥14,139~1個21日以内出荷から26日以内出荷特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:900
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC
メイキコウ¥5,187~税込¥5,706~1個21日以内出荷から26日以内出荷特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900
ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド
メイキコウ¥9,595~税込¥10,555~1個16日以内出荷特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。タイプ軽・中荷重用
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A
メイキコウ¥32,490~税込¥35,739~1個26日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-B
メイキコウ¥36,480~税込¥40,128~1個21日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個当たりの許容積載質量 30kg
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥11,980~税込¥13,178~1台15日以内出荷から19日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥65,980~税込¥72,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20材質(ローラー部)SRK30ベアリングマシンベアリング材質(フレーム)SS
軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SS
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥14,980~税込¥16,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥24,980~税込¥27,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
リフトエンデバー 2段タイプ
メイキコウ¥549,800~税込¥604,780~1台50日以内出荷から89日以内出荷お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ色日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200フレーム標準安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数2段操作方法フットスイッチ(コード3m)
リフトエンデバー 1段タイプ
メイキコウ¥429,800~税込¥472,780~1台45日以内出荷お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ色日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数1段操作方法フットスイッチ(コード3m)
コンベヤスタンド RAC
メイキコウ¥21,980税込¥24,1781セット(1本)16日以内出荷スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可) 車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷中荷重用ステンレスコンベヤローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2