カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • ホンダ(65)
  • オカムラ(岡村製作所)(31)
  • TRUSCO(22)
  • Baumer(14)
  • ゴールドメダル(12)
  • コクヨ(10)
  • 興研(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 岡本工機(8)
  • イトーキ(6)
  • セイワ工業(6)
  • CKD(4)
  • ネグロス電工(4)
  • OSRAM(4)
  • PROST's(4)
  • 富士電機(3)
  • ミヤナガ(3)
  • ハリケーン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gw-7」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TG メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLN42R-TGメイキコウ
32,015税込35,217
1個
15日以内出荷
特長:FLN42Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (100種類ストレート材質(ローラー部)スチール
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
27,980税込30,778
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
ローラコンベヤ(中荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FMC57R-XG メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FMC57R-XGメイキコウ
40,565税込44,622
1個
20日以内出荷
特長:FMC57Rローラを使用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・10種類ストレート
ローラコンベヤ(中荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FMF60R-XG メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FMF60R-XGメイキコウ
53,295税込58,625
1個
20日以内出荷
特長:FMF60Rローラを使用。ローラ径がΦ60.5と中荷重クラス中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・種類ストレート
ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLB38R-TG メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLB38R-TGメイキコウ
26,125税込28,738
1個
20日以内出荷
特長:FLB38Rローラを使用しているので、ダンボールなど底面が柔らかい物の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 75・100 機長(L)実寸L-6 (1000)種類ストレート材質(ローラー部)スチール
関連キーワード
搬送カテゴリ
関連カテゴリ