カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • 三木プーリ(97)
  • コスモスビード(35)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • アズワン(17)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • ホーコス(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
  • ナベヤ(5)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • ピーコック魔法瓶工業(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • 日油技研工業(2)
  • マルヤス電業(2)
  • 東亜計器(2)
  • X.A.M(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-400」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TSメイキコウ
25,460税込28,006
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TSメイキコウ
22,705税込24,976
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMF60R-TSメイキコウ
20,615税込22,677
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ60.5と中荷重中最も大きく、搬送しやすい機種。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMK48J-TSメイキコウ
27,740税込30,514
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ48.6ですので、最小ピッチ50が可能。FMK48Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.4 ローラ材質 STKMN12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 (※カ材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLN42J-TSメイキコウ
26,315税込28,947
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ42.7のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FLN42Rの高品質ローラ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TSメイキコウ
19,855税込21,841
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷から34日以内出荷
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TSメイキコウ
28,405税込31,246
1個
15日以内出荷
特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷
汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
搬送カテゴリ
関連カテゴリ